カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「pch-25」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト

    洗濯機用高さ調整ゴムマット

    タツフト
    636税込700
    1個
    当日出荷
    床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
    用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
  • Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFRシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6ヒーター温度(℃)421
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業

    浅深兼用ポンプ

    ケーピーエス工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
    用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ先 オーケー・インターナショナル

    ハンダコテ先

    オーケー・インターナショナル
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    MFR-1110/2210交換用コテ先です。
    仕様D型2.5×10.0mmトラスコ品番147-0756質量(g)6ヒーター温度(℃)462
  • Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    MFR-1110/2210交換用コテ先です。
    寸法(mm)2.5×10D型質量(g)6ヒーター温度(℃)462
  • ペンシルミルチャック 標準セット ユキワ精工

    ペンシルミルチャック 標準セット

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1セット
    6日以内出荷