カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(611)
  • バイク部品(75)
  • 切削工具(64)
  • 制御機器(41)
  • 農業機械(32)
  • 測定用品(29)
  • 機構部品(22)
  • 防犯用品(20)
  • 自転車部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 家電(15)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)

「pch」の検索結果

関連キーワード
1,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
カタログスタンド PCH 光カタログスタンド PCH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
前面が透明なので、はっきり見えます。
用途カタログやパンフレット・チラシなどのディスプレイに。トラスコ品番225-2281材質/仕上PET樹脂透明高さ(mm)210質量(g)60奥行(mm)90間口(mm)117列数1適合サイズ紙:A4三つ折折りたたみ寸法(mm)166×238
ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフック十手タイプ6Φ (PCH・PCC用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ストッパー適合SB-24・32材質スチールクローム線材(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
PCH-105D2H TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PCH-105D2HTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1個
7日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター IRIE FFF-PCH1S 14.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター IRIE FFF-PCH1S 14.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IRIE FFF-PCH1S取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14.1インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム IRIE FFF-PCH1S 14.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム IRIE FFF-PCH1S 14.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IRIE FFF-PCH1S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14.1インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
防水ハンドル ジョー・プリンス竹下防水ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ用落下防止コイル 不易糊工業(フエキ)シャープ用落下防止コイル不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400自然長(mm)140適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12
貼ってはがせる はかどりラベル コクヨ貼ってはがせる はかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20枚)ほか
当日出荷
再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
紙厚(mm)(総厚)0.16白色度(%)94程度(ISO)坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
MPフーズ シリコンクリーンヘラ アラムMPフーズ シリコンクリーンヘラアラム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
プライスカードホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プライスカードホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)ホワイト材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コイルエアーホース フローバルコイルエアーホースフローバル
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
卓上シーラーカッター付用カッター SURE(石崎電機製作所)卓上シーラーカッター付用カッターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
ステンレス防水ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス防水ハンドルジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 従来型より堅牢性に優れています。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19と完全互換製品です。
用途電機設備、科学機器、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様鍵付区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。鍵はNo.G200キーを2本付属しています。
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
PC簡単両面ハトメセット SK11PC簡単両面ハトメセットSK11
989税込1,088
1セット
当日出荷
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ボリュームパッキン HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキンHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なくレジ周りでかさばりにくいスリムな形態。お客様のブランドカラー、ギフトシーンにあわせて選択できるよう色々なカラーを揃えられます。VOP-CH(ブラウン)のみ緩衝材の紙幅が2mmになります。※他は1mm
材質内容量(g)500
高純度カートリッジ ヤマト科学高純度カートリッジヤマト科学
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
対応機種WGH201 WG511/711(オプション用) WA500/511/570/710/711/730/731
スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)日動工業
4,898税込5,388
1組(2枚)
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
部品 京セラ部品京セラ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬センタードリル ミヤナガ超硬センタードリルミヤナガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
ネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップ シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ カラーキャップシヤチハタ
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)Φ18.8xH18.5質量(g)約1.4種類カラーキャップシリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
HLレギュレータ SK11HLレギュレータSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業スポットクーラー用付属品 排熱ダクト日動工業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
真空断熱カップ THERMOS(サーモス)真空断熱カップTHERMOS(サーモス)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス特性丸洗い可能保冷効力(℃)(1時間)8以下
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHTC型グリッププライヤー ハンマーヘッド付SHT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)300トラスコ品番835-8169質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1747
吊り下げ金具(2枚組) 日動工業吊り下げ金具(2枚組)日動工業
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
吊下げ用の金具です。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
半透明フードパン用 取手付カバー キャンブロ半透明フードパン用 取手付カバーキャンブロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~+70
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル コクヨカラーレーザー&インクジェット用紙ラベルコクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(20枚)
当日出荷
再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
サイズA4厚さ(mm)0.098タイプ貼ってはがせるタイプ紙厚(g/m2)144白色度(%)94入数20枚
カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり) コクヨカラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(再はくり)コクヨ(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10シート)
当日出荷
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
仕様再はくり白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1入数10シートシートサイズハガキ総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル Power sonicミニボール盤MDP-100用チャックハンドルPower sonic
599税込659
1個
翌々日出荷
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッドベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
MPFシリコーンクリーンヘラ 中 アラムMPFシリコーンクリーンヘラ 中アラム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253青色系耐熱温度(℃)180
HLレギュレータ SK11HLレギュレータSK11
13,980税込15,378
1個
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
関連キーワード
...