カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pclnr2020」の検索結果

外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー PCLN 95°
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。PCLN95°形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PCLNR/L-X
イスカル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から6日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MC
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷仕様CSP:With coolant hole記号マスターインサート:CNMG090408EコーナーR(mm)80寸法LH(mm)25.0RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から29日以内出荷モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP
イスカル¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥36,980税込¥40,6781本13日以内出荷モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。 旋削加工用。仕様●ISO旋削●原産国:イスラエル●コード番号:183-2102アズワン品番67-9174-84