「pcn-s」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1JAPC(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品 CKDアブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品CKD
875税込963
1台
4日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用の部品です。
用途アブソデックス駆動時に必要な場合にタイプ部品RoHS指令(10物質対応)対応
APC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Virtualization 仮想化環境 SSPCNSVシリーズシュナイダーエレクトリック
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
APC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズシュナイダーエレクトリック
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
APC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズ シュナイダーエレクトリックAPC PowerChute Network Shutdown Node Windows & Linux 非仮想化環境 SSPCNSWLシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5JAPC(シュナイダーエレクトリック)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5JAPC(シュナイダーエレクトリック)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg)0.04種類ソフトウェア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)非通電ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
18,900税込20,790
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ HGeテープbrother(ブラザー)
5,398税込5,938
1箱(5巻)
当日出荷から3日以内出荷
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5巻)
当日出荷
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)8.13対応製品PCN-S材質(ボール)超硬
測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3ΦPeacock(尾崎製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
先端ボール径(mm)3
PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB) HIROSE(ヒロセ電機)PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1個
5日以内出荷
極数32種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)2
AC電源アダプタ MOXAAC電源アダプタMOXA
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷から102日以内出荷