カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「pcr-30」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入 audio-technica

    シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入

    audio-technica
    22,980税込25,278
    1箱(5冊×50枚)
    当日出荷
    シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白アズワン品番65-5521-53
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
  • オイルレスエアーコンプレッサー PROSTYLE

    オイルレスエアーコンプレッサー

    PROSTYLE
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。タンク内面エポキシ樹脂コーティングだからサビにくい
    用途エアーツール種類静音電源コード(m)2安全弁設定圧力(MPa)0.93
  • キャリアロープ 3.0 Palmy Sports

    キャリアロープ 3.0

    Palmy Sports
    339税込373
    1本
    4日以内出荷
    用途自転車用ロープロープ寸法(直径Φmm×長さm)5.0×3
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 黒 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア

    黒 SGP コンセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア

    白 SGP コンセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ツインテクPCRプレート96 LoBind 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクPCRプレート96 LoBind 0030 129シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    32,980税込36,278
    1式(25枚)
    3日以内出荷
    日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
  • ツインテクPCRプレート96 LoBind 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクPCRプレート96 LoBind 0030 129シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    32,980税込36,278
    1式(25枚)
    3日以内出荷
    日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
    仕様規格:スカート,緑 単位:25枚 PCR clean 核酸低吸着タイプ PCR clean:Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。アズワン品番63-8461-09
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ

    富士電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
  • 棒レンチ(2067) NSK(ナカニシ)

    棒レンチ(2067)

    NSK(ナカニシ)
    799税込879
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番461-0441
  • Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1式(120セット)
    3日以内出荷
    新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
    仕様容量:0.1mL 販売単位:120セット チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR cleanアズワン品番63-8460-85
  • Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,980税込32,978
    1式
    3日以内出荷
    新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
    仕様容量:0.1mL 販売単位:8連×120 チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR cleanアズワン品番63-8461-19
  • Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Fast PCRチューブストリップ 0.1 mL 0030 124シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    44,980税込49,478
    1式(120セット)
    3日以内出荷
    新しく Fast PCR用の消耗品として、0.1mL 容量の 8-ストリップチューブを発売しました!従来の製品よりさらに熱伝導効率に優れています。このような方におすすめ:▼実験にかかる時間を短縮したい▼高速のサイクラーや試薬を使用したい▼試薬を節約したいFast PCR用試薬を用いた PCRにおける、各社チューブの増幅効率の比較。サーマルサイクラーはメーカー Mastercycler X50s を用いました。12 分(標準的なプロトコルから約 70% 短縮)で完了するプロトコルを設定しましたが、エッペンドルフの Fast PCR チューブストリップでは良好な増幅が認められました。
    仕様容量:0.1mL 販売単位:120セット チューブの材質はポリエチレンです。オートクレーブ耐性はありません。 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 PCR cleanアズワン品番63-8460-73
  • ツインテクPCRプレート カラーレス, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクPCRプレート カラーレス, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1式(10枚)
    3日以内出荷
    日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。ISO 18385は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒトDNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています
  • ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1式(10枚)
    3日以内出荷
    日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)Eppendorfツインテク リアルタイムPCRプレートは、通常のツインテクPCRプレートの全ての利点はそのままに、リアルタイムPCRで要求される鮮明で強い蛍光強度を得ることができます。ツインテク リアルタイムPCRプレートは、透明またはつや消しのウェルよりも蛍光をクリアに反射するため、極めて微量な蛍光をも検出することができます。▼ホワイトウェルが蛍光を効果的に反射します。▼スカートタイプ、セミスカートタイプ、スカートレスタイプの3種類があります。▼ウェルは薄く成型されており、効果的に熱をサンプルに伝えます。▼オートクレーバブルです(121℃、20分間)。▼つや消しタイプのプレートと比べて、ツインテク リアルタイムPCRプレートでは、最大で10倍以上の蛍光強度が得られます。▼ホワイトウェルの使用で、Ct値が安定しました。▼従来のプレートより、平均0.8サイクルも早くCt値が決定でき、より高感度な検出が可能になります。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。ISO 18385は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒトDNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています
  • ECOフレンドリーストレッチフィルム 大日製罐(DIC)

    ECOフレンドリーストレッチフィルム

    大日製罐(DIC)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。
    幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • asunowa 再生ごみ袋HD 30L オルディ

    asunowa 再生ごみ袋HD 30L

    オルディ(2件のレビュー)
    459税込505
    1袋(50枚)
    当日出荷
    半透明、シャカシャカタイプ。
    用途丈夫でこしのある高密度ポリエチレン製のポリ袋です。温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を40%使用した地球にやさしいごみ袋です。エコマーク認定商品。コンパクトな32折りで、1枚ずつ重ねて取り出しやすい。材質ポリエチレンエコマーク認定認定耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約550×700エコマーク認定番号21 128 028
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    377,000税込414,700
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
    仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • 【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    8,998税込9,898
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
    付属品タッチペン温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃
  • 富士電機機器制御  押しボタンスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 押しボタンスイッチ

    富士電機機器制御
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
  • 転写シート&ハンドクリーナー 設置台 audio-technica

    転写シート&ハンドクリーナー 設置台

    audio-technica
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
    適合機種DMR-2535、ADシート、PCR-30、DMT-2032B材質ABS樹脂ホワイト
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • コニカルチューブ SnapTecR 50 Eppendorf(エッペンドルフ)

    コニカルチューブ SnapTecR 50

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,980税込18,678
    1セット(8袋×30本)
    3日以内出荷
    【汚染リスクの低減】サンプルの汚染リスクを低減します。実験台の上にチューブのキャップを置く必要はありません。キャップが開いていてもチューブにしっかりと連結されています。キャップを取り違える心配もありません。作業量の多いプロトコルでの作業中にキャップの取り違えリスクを回避します。【片手で操作可能】チューブの開閉が確実で、片手で素早く液体の添加や抽出ができます。作業量の多いプロトコルなどのサンプル溶液の取り扱いを最適化し、迅速に作業を行うことができます。プレミアムなUSPクラス6の原材料と、製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤を使用していないため、サンプルの安全性を保障します。また、サンプルとペレットが最適に見易くなります。【すぐに導入が可能】スクリューキャップ付きの50mLコニカルチューブと同等のサイズなので、既存のさまざまなラボ機器を用いて簡単に導入することができます。【用途】▼遠心分離▼緩衝液、サンプル分注、希釈溶液の調製▼サンプルの調製▼サンプルの採取▼サンプルのインキュベーション
  • BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、。Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、。充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み
    ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M サンド

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチック不使用パッケージ
    サンド保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M サンド BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M サンド

    BELKIN(ベルキン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチックフリーのパッケージ
    サンド保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチックフリーのパッケージ
    ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチックフリーのパッケージ
    ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 3M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチックフリーのパッケージ
    ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge USB-C to Lightning ケーブル 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    再生素材(PCR素材)を使用。優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか25分で0%から50%まで充電します。iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減。Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応。100%プラスチック不使用パッケージ
    ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック 2本セット

    BELKIN(ベルキン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電† 編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ブラック 2本セット

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト 2本セット BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 2M ホワイト 2本セット

    BELKIN(ベルキン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証入数2本RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W
  • BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 240W 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
    付属品ケーブルストラップブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数240W