カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr-40r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番820-6872材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3ホワイト長さ(m)30対応オイル吸油量(L/巻)48商品タイプ交換用繰り返し・詰め替え対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    9,998税込10,998
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール対応ミシン目あり
  • M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com

    M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応。診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション。ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要。ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現
    仕様●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応