カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「pcs-1h30」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
ハンドル (ピン2個入) QBRICKハンドル (ピン2個入)QBRICK
579税込637
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
用途ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PP寸法(mm)W185×D105×H30(1pcs)質量(kg)0.125(1pcs)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,598税込8,358
1箱
4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ミニマリズム タックルバッグ TICTミニマリズム タックルバッグTICT
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
EVAにファブリックカバーを纏ったスタイリッシュなタックルバッグ。フタ裏収納、上下段のインナーケースやロッドホルダー(1個)も付いて機能面も充実。フロントロゴは取り外し自由なベルクロタイプで、お好みでカスタマイズが可能。フィッシングシーンはもちろん、あらゆるアウトドアシーンにも活躍するTICTが提案するニューコンセプトギア。サイズ:[外寸]W30×H24.5×D21cm(取っ手のぞく)[内寸]W28.5×H20.5×D18.5cmアクセサリ:ロッドホルダー(W9.5×H18.5×D7cm) 1pcs.インナーケース上段(W12×H7.5×D18cm) 1pcs.インナーケース下段(W9×H13×D18cm) 1pcs.
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×24.5×21 (取っ手のぞく)
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし