カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(2)

「pcs-2h30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • Artecブロック うみのなかまセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック うみのなかまセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:基本四角:W20×H20×D20mm、三角A:W20×H20×D20mm、丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:(水, 白)×各7、 ペールオレンジ×2、黒×各10 ・三角A:黒×2 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(黒×10、白×7、ペールオレンジ×6、水×3)、三角パーツ(黒×2)】、遊び方説明書付き種別うみのなかま材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック きょうりゅうセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック きょうりゅうセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:赤×7、オレンジ×10、白×4 ・ハーフ A:赤×2 ・三角A:(赤, 白)×各2、オレンジ×1 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(赤×7、オレンジ×10、白×4)、三角(赤×2、オレンジ×1、白×2)、ハーフA(赤×2)、丸×4】、遊び方説明書付き種別きょうりゅう材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック レスキューカーセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック レスキューカーセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角:(赤, 白)×各6、黒×4、青×2 ・ハーフ A:(赤, 黒, 白)×各2 ・三角A:(赤, 白)×各1 ・丸×4
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本パーツ(白×6、黒×4、赤×6、青×2)、三角パーツ(白×1、赤×1)、ハーフAパーツ(白×2、黒×2、赤×2)、丸パーツ×4】、遊び方説明書付き種別レスキューカー材質ABS適合年齢(歳)3
  • Artecブロック こんちゅうセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    Artecブロック こんちゅうセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    673税込740
    1個
    3日以内出荷
    材質:ABS。サイズ:・基本四角:W20×H20×D20mm ・ハーフA:W20×H20×D10mm ・三角A:W20×H20×D20mm ・丸:Φ20mm。セット内容:30pcs ・基本四角: (緑, 黄緑)×各8、茶×5 ・ハーフA:緑×2、 ・三角A: (緑, 黄緑)×各2、茶×1 ・丸×2
    用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容30pcs【基本四角(黒×10、茶×4、黄緑×4)、三角(黒×6、茶×2)、ハーフA(黄緑×2)、丸×2】、遊び方説明書付き種別こんちゅう材質ABS適合年齢(歳)3
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし