カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pcs-38」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレポリカッター替刃 スーパーツールフレポリカッター替刃スーパーツール(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
適合機種PC38質量(g)20トラスコ品番321-6497
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
20,918税込23,010
1袋(10個)
3日以内出荷
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
3/8” アダプター38mm 5PCS BAHCO(バーコ)3/8” アダプター38mm 5PCSBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8089
MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CENTURION ・MERIDA
ドライバー&ビット・ソケット E-Valueドライバー&ビット・ソケットE-Value
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、38pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数38セット内容2wayラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm)、25mmビット(プラス(No.0・No.1×2本・No.2×2本・No.3×2本)・マイナス(3・4・5・6))、25mmビット(トルクス(T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40))、25mmビット(ヘックス(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・ポジビット(PZ1・PZ2))・ケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
349税込384
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー)Langogo Genesis AI搭載 翻訳機Langogo(ランゴーゴー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!・通訳速度が1秒以内と最速 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能 ・対応言語数:100言語以上に対応 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
品名Langogo AI寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115材質ポリカーボネート、Asahiガラス画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセル仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。プロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitバッテリー容量(mAh)2200充電時間(時間)約2.5連続使用時間(時間)約6待ち受け時間(時間)約300ネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDD周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)対応104言語(2019年9月現在)セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピンRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ裸圧着端子パック R形(4P)ニチフ
6,898税込7,588特価
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スクロウェーブスプリングWタイプ 由良産商スクロウェーブスプリングWタイプ由良産商
26,286税込28,915
1箱(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
・コイルスプリングの凡そ半分の高さで同等の荷重を発生させることが可能です。(省スペース化)・材料は薄い平線を使用して製造している為軽量です。・相手物に対して均等に荷重が伝達する為、偏荷重を起こしません。
用途車載カメラ、電気自動車、フローティングコネクター、メカニカルシール材質SWRH72B山数3.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.19MB)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
スクリュードライバーセット JTCスクリュードライバーセットJTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
7pcsセット サイズ:SL5.5 x 100、SL6.5 x 38、SL6.5 x 150、PH1 x 75、PH2 x 38、PH2 x 150、PH3 x 200
材質PP+TRV(グリップ)、SNCM8660(シャフト)関連資料(0.07MB)
クランクシャフトシールリムーバー&インサーター JTCクランクシャフトシールリムーバー&インサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
クランクシールの交換が簡単に出来ます。 クランクシャフトやカムシャフト等のオイルシールが、ケースを分解せずに交換できます。ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。センター出しのできるボルトアタッチメント付き
用途セット内容 8pcsアダプター:36×46、38×48、40×50、40×52、42×54、44×56、46×58、48×60mm 2pcsスペーサーアダプター:35×45、65×45mm 2pcsセンターボルト:M10、M12 2pcsシールリムーバー関連資料(0.09MB)
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット(29種類×340個)
4日以内出荷
2次元スキャナ GRYPHON GD4500 DATALOGIC2次元スキャナ GRYPHON GD4500DATALOGIC
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV付属品本体・USBケーブル入力電圧(V)5(USB)光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White保証期間5年防塵・防滴IP52RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)