カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pcs3c」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitechMS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデルunitech
69,980税込76,978
1個
欠品中
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
超硬ステップドリル(カッター) ミヤナガ超硬ステップドリル(カッター)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
APE/XR50 C/ケース オイルシールセット3pcs. SHIFTUP(シフトアップ)APE/XR50 C/ケース オイルシールセット3pcs.SHIFTUP(シフトアップ)
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)渡辺電機工業
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら