カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)

「pcv80u」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    翌日出荷
    PCカラオケにおすすめPC用ボーカルマイクモデル。エレクトレットコンデンサー方式採用。USB Audio BOX付属。演奏時に便利なスタンド付。
    仕様●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし
  • デジタルフードプライサー 河淳

    デジタルフードプライサー

    河淳(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    仕様産地ロール式材質(本体)ABS表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地
  • スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
    ケーブル長(m)1.5色ブラック接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2K周波数帯域(Hz)20~20000マイクミュート有
  • ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
    付属品保証書 x1仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
  • マイクロホン サンワサプライ

    マイクロホン

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
  • ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライ

    ハンドマイク(有線タイプ)

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)226コネクタ形状XLR3ピン(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
  • スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
    ケーブル長(m)1.5仕様【マイクON/OFF機能】有色ブラック質量(g)約90(ケーブル含まず)接続方式USB-A端子対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性インピーダンス(Ω)2.2k周波数帯域(Hz)100~10000マイクミュート有
  • マイクロホン サンワサプライ

    マイクロホン

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
    ケーブル長(m)1.5セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状フラット形式コンデンサー型対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~10000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×
  • WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ

    WEB会議高感度USBマイク

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
  • 4極用高感度マイク サンワサプライ

    4極用高感度マイク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.6周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ入力感度マイクロフォン部:-32±3出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)アズワン品番64-0890-18指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
  • USBマイクロホン サンワサプライ

    USBマイクロホン

    サンワサプライ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
    色ブラック質量(g)25形式コンデンサータイプ対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0897-38指向性単一指向性インピーダンス(Ω)2.2
  • 4.3型紙製電子POP グリーンハウス

    4.3型紙製電子POP

    グリーンハウス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
    質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • アクリルプライサー (8mm厚) 友屋

    アクリルプライサー (8mm厚)

    友屋(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
  • キャプションプライサー 友屋

    キャプションプライサー

    友屋(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
  • アクリルブロック 友屋

    アクリルブロック

    友屋(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    材質アクリル透明厚さ(mm)10
  • 電子メモパッド 8.5インチ YAMAZEN(山善)

    電子メモパッド 8.5インチ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
    用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABS色ブラック質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5画面サイズ8.5インチLCD繰り返し・詰め替え対応