カテゴリ
- パソコン/周辺機器(83)
- 自動車純正部品(69)
- バイク純正部品(38)
- 制御機器(20)
- 安全用品(11)
- バイク部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電動工具(6)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(13)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- INFINEON(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OKINOS(4)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- POSH Faith(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- SKC(環境測定)(5)
- ケージーパルテック(8)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ホンダ(120)
- メディアカバーマーケット(36)
- ユーエイキャスター(7)
- 日本製線(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

侍ストレーナーPCY-50
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
SPROCKET CARRIER スプロケット(PCY)
X.A.M(1件のレビュー)¥7,500税込¥8,2501個3日以内出荷ザムスプロケット専用スプロケットキャリア主な適合車種YAMAHASEROW225 01-/250 05-TRICKER XT250X
覗き見防止 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種FFF SMART LIFE CONNECTED IRIE FFF-PCY1B入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度



プラチェーン 定尺品
ラクテム¥449~税込¥494~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
カラーパレットカバー
旭産業(エアーゲージ)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840


単管カバー(反射式)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
ペーパーカラフルフルリール
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(36本)当日出荷から6日以内出荷紙素材のフルリール(造花)です。ギフトやお店の雰囲気に合わせて組み合わせることができる、10色展開です。ギフトのワンポイントや何本かを合わせてブーケにしても素敵なアイテムです。仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)材質造花(紙製)サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)40×130
オートVトップモナーク Excellent
DNT(大日本塗料)¥97,980税込¥107,7781缶(16kg)当日出荷から6日以内出荷色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性



パタップ/シリコンブックマーカー
ナカバヤシ¥269税込¥2961個当日出荷ページをめくっても、しおり部分が自動で追従して開いたページをしっかりキープするので、読みかけのページを見失いません。クリアなボディで文字が隠れず、読書や筆記の邪魔になりません。クリップ型で、表紙に挟んで仕様するので、なくす心配もありません。用途パタパタめくれるクリップ型しおり材質クリップカバー・シリコーン/クリップ・スチール質量(g)15本体寸法(mm)ヨコ90×タテ18×14本体質量(g)10寸法(横×縦)(mm)【台紙】107×128
ニュースクープ PCクリスタル
河西¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。材質PC PP ABS TPE ステンレス商品タイプバラ
ロータリハンマドリル 28mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ケーブルハンガー (PC板用)
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(20個)翌日出荷粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。適合(結束バンド)幅8mm以下適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
スミス&ウェッソン シューティンググラス
Smith & Wesson¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷形状一眼型質量(g)30全幅(mm)150材質(レンズ)ポリカーボネイト
PCキャッチャー傾斜屋根用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷パッケージエアコン屋根用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ
パック&レンジ 角型7点セット ホワイト
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷電子レンジOK、蓋を外せばオーブンOK 冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。 ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。 だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可セット内容プチ200mL×4、ハーフ500mL×2、BOX大1.2L×1材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン形状角容量(mL)200/500/1200質量(g)2160寸法(cm)プチ:9.2×9.3×5.4、ハーフ:18.6×9.3×5.5、BO×大:18.5×18.5×5.5耐熱温度(℃)140(ポリプロピレン)電子レンジ○
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用
日晴金属¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷折半屋根用用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7使用荷重(kg)150寸法D(mm)300~430寸法W(mm)400~1000仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら