カテゴリ

  • オフィス家具(1,000)
  • 作業服(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(36)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-31」の検索結果

1,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ単体 ParkerTAIYOスイッチ単体ParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,698税込5,168特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機)非接触式検相器スリムタイプHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYOエアシリンダ スイッチParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から82日以内出荷
種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ゲージ オイルレベル (BP) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (BP)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
スクリュードライバ+3X150 Pro-Autoスクリュードライバ+3X150Pro-Auto(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻きユタカメイク
5,598税込6,158
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
マウスパッド・メタリックカラー コクヨマウスパッド・メタリックカラーコクヨ
899税込989
1枚
当日出荷
クールなメタリックカラーのマウスパッド サイズ/130ミリ×150ミリ
材質表面:PC、裏面:PC(滑り止め加工)外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)0.6外寸法・奥行(mm)150
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ATX12V(8ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)32コネクタ形状ATX12V(8ピン オス) - ATX12V(8ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
4日以内出荷
ペリフェラル(大4ピン)をATX12V(4ピン)に変換するケーブルです。 修理などでCPU電源が必要な時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)9コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約11変換タイプオス-メス
ガスケット EX. マニホールド (BP) MAZDA(マツダ)ガスケット EX. マニホールド (BP)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
ATX12VをEPS12Vに変換するケーブルです。 プラグイン電源でポートが不足している時などに便利です。
コネクタ形状ATX12V(4ピン メス) → EPS12V(8ピン オス)ケーブル長(cm)約15変換タイプオス-メス
バケツ エスコバケツエスコ
1,690税込1,859
1個ほか
翌日出荷
計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄質量(g)470容量(L)8サイズ(mm)Φ300×200(H)繰り返し・詰め替え対応
麻縄 エスコ麻縄エスコ
4,500税込4,950
1巻
翌日出荷
ホース ベンチレーション (BP) MAZDA(マツダ)ホース ベンチレーション (BP)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ターミナル セット (BP) MAZDA(マツダ)ターミナル セット (BP)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
9,752税込10,727
1個
翌々日出荷
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
FAN用3ピンをペリフェラル4ピン(5V供給のみ)へ変換するケーブルです。 余っているFAN用3ピンを有効利用できます。 ペリフェラル(大4ピン)端子が不足している時などに便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス 5V供給のみ) - FAN用電源(3ピン メス)ケーブル長(cm)約10変換タイプオス-メス
非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機)非接触式検相器ワイドタイプHIOKI(日置電機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
ブラケットスターター (BP) MAZDA(マツダ)ブラケットスターター (BP)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2変換タイプオス-メス
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
181,286税込199,415
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
885税込974
1本
翌日出荷
全長(mm)95先端サイズPZ#1軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-11
レギュレーター (BP) MAZDA(マツダ)レギュレーター (BP)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
カバー オルタネーター フロント (BP) MAZDA(マツダ)カバー オルタネーター フロント (BP)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
電源ケーブル 変換名人電源ケーブル変換名人
619税込681
1個
6日以内出荷
ATX12V(4ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。
質量(g)16コネクタ形状ATX12V(4ピン オス) - ATX12V(4ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
レクチファイヤー (BP) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (BP)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (BPD3) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (BPD3)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ガスケット (BPD3) MAZDA(マツダ)ガスケット (BPD3)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
LB55 背付きベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1200W 木脚オカムラ(岡村製作所)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1800W 木脚オカムラ(岡村製作所)
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
カウリングラジエーター (BP) MAZDA(マツダ)カウリングラジエーター (BP)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (BPD3) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (BPD3)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
オルタネーター (BPD3) MAZDA(マツダ)オルタネーター (BPD3)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
カバーオルタネーターリヤー (BP) MAZDA(マツダ)カバーオルタネーターリヤー (BP)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
リングO (BPD3) MAZDA(マツダ)リングO (BPD3)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
...