カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「pd-71」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    4,048税込4,453
    1個
    翌々日出荷
  • 関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ パラディリキッド 710 ブルーレッド 原液

    PROST's
    5,198税込5,718
    1個(30mL)ほか
    5日以内出荷
    ※強いバイカラー性を示す干渉タイプで極粗目。ブルーからレッドまで発色が変化します。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。ブルーレッド危険等級比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 木製いす PLUS(プラス)[文具]

    木製いす

    PLUS(プラス)[文具]
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    落ち着きのあるダークカラーのフレームです。 ソフトな座面と広い背もたれで快適な座り心地。 6脚までスタッキング可能です。
    材質(フレーム)ラバーウッド成型合板、(クッション)モールドウレタン、(張地)ビニールレザー質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×770座面高さ(mm)435
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) brother(ブラザー)

    エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)

    brother(ブラザー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。
    用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクカバー (PureDrivePD-7105専用) brother(ブラザー)

    タンクカバー (PureDrivePD-7105専用)

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    PD-7105専用タンクカバーです。
    用途タンクカバー交換用。破損や紛失時にトラスコ品番714-5648適合機種PD-7105
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    83,980税込92,378
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • カーペットタイルNT-7110P D-eco サンゲツ

    カーペットタイルNT-7110P D-eco

    サンゲツ
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    4日以内出荷
    仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H4.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%防炎性能試験番号E2210093パイル密度1/10G×9.8STグリーン購入法適合再生材使用率(%)45全厚(mm)6.5
  • カーペットタイルNT-7100P D-eco サンゲツ

    カーペットタイルNT-7100P D-eco

    サンゲツ
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    4日以内出荷
    仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5.5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210111パイル密度1/10G×11.6STグリーン購入法適合再生材使用率(%)47全厚(mm)7.5