カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「pd-e2」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電源アダプター PD-E2 Canon

    USB電源アダプター PD-E2

    Canon
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    家庭用電源を利用してカメラ内バッテリーを充電および給電するためのUSB電源アダプターです。 DCカプラー DR-E6Pと組み合わせて使用することもできます。
    対応機種EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
  • シャープペンシル 替消しゴム サイドノック式シャープ用 パック入り ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル 替消しゴム サイドノック式シャープ用 パック入り

    ぺんてる(アストラム)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    入数1パック2個入繰り返し・詰め替え対応
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • 高速アイソレータWSP-DE-25 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-25

    渡辺電機工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイ

    iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)

    エアージェイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。
    材質TPU色(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様タイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
  • 高速アイソレータWSP-DE-24 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-24

    渡辺電機工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング マルヤス電業

    22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング

    マルヤス電業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    形状中きのこ形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
  • Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a A22PDEシリーズ マルヤス電業

    Φ22中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a A22PDEシリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-80
  • Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑 マルヤス電業

    Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a 緑

    マルヤス電業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:2a●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-59
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ

    八興
    ¥429~税込¥472~
    1本
    6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • DCカプラー DR-E6P Canon

    DCカプラー DR-E6P

    Canon
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    DCカプラーDR-E6の後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するすべてのカメラで使用可能なDCカプラーです。USB電源アダプター PD-E2との組み合わせで使用でき、入力端子はUSB Type-Cとなっています。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • バッテリーグリップ BG-R20 Canon

    バッテリーグリップ BG-R20

    Canon
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
  • クーリングファン CF-R20EP Canon

    クーリングファン CF-R20EP

    Canon
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    【冷却用のファンを内蔵】。EOS R5 Mark II専用の動画性能を拡張するアクセサリーとして、冷却用のファンを内蔵。外部から取り込んだ空気をEOS R5 Mark IIの内部に送り、カメラ内部を冷却して温度上昇を抑制することにより、動画撮影可能時間の延長を実現します。【IEEE 803.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。Ethernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。LP-E6Pを2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、LP-E6P/LP-6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II
  • バッテリーグリップ BG-R20EP Canon

    バッテリーグリップ BG-R20EP

    Canon
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    【IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)規格に対応】。EOS R5 Mark II装着時に使用可能なEthernet 2.5GBASE-Tの有線LANに対応し、従来の1000BASE-Tに対して高速通信を実現。FTP転送、リモート撮影(EOS Utility)などを行うことが可能です。【電源・充電】。バッテリーマガジンにLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6を2個取り付けることが可能。対応するカメラのデジタル端子(USB Type-C)に、USBアダプターPD-E2またはPD-E1のプラグを接続することにより、バッテリーマガジン内のLP-E6P/LP-E6NH/LP-E6Nの充電が可能です。【縦位置撮影もしやすい操作性】。縦位置撮影時においても横位置と近い感覚で操作できるような、マルチコントローラーやボタンの配置となっています。【防塵・防滴性能】。EOS R5 Mark IIと同等の防塵・防滴性能を実現しています。
    対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモン

    USBケーブル 0.15m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)

    カモン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
    タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
  • USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps) カモン

    USBケーブル 1m C-C (USB3.2 Gen2x2 20Gbps)

    カモン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
    タイプUSB C(オス)-USB C(オス)長さ(m)約1最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to USB-C 編組ケーブル フラット 240W 1M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
    用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドカップ(ノズル) パナソニックコネクト

    シールドカップ(ノズル)

    パナソニックコネクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    形状5形・PA形・PF形
  • プラズマシールドカップ 東安

    プラズマシールドカップ

    東安
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    フィンガーガード取付溝付
  • HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応) ATEN

    HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)

    ATEN
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
    付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット
    4日以内出荷
  • バッテリーグリップ BG-E22 Canon

    バッテリーグリップ BG-E22

    Canon
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。
    対応機種EOSR
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    ¥8,398税込¥9,238
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    色透明長さ(m)20
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    ¥649税込¥714
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキット

    Canon
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】。フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】。電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】。動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】。高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
    付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
  • ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディー Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディー

    Canon
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】。フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】。電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】。動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】。高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
    付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2その他キヤノンRFマウント電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
  • ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキット

    Canon
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    5日以内出荷
    主な特長。【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】。フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】。電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】。動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】。高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
    付属品レンズフード EW-83N、レンズポーチ LP1319、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit