カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,441)
- 農業機械(2,420)
- オフィス家具(2,276)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,120)
- 制御機器(1,587)
- エンジン工具(1,135)
- カー用品(939)
- 切削工具(867)
- 空調・照明・電設資材(479)
- 船舶用品・漁業資材(385)
- 清掃用品(379)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(344)
- 配管・水廻り設備部材(308)
- 測定用品(270)
- ねじ・ボルト・釘(242)
- 自転車部品(223)
- 作業工具(216)
- 科学研究・開発用品(174)
- メカニカル部品(168)
- FA担当者のオススメ新商品(143)
- 作業服(137)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(135)
- 店舗什器・備品(125)
- 電動工具(125)
- 家電(119)
- バイク部品(118)
- 電気材料(114)
- 建築金物(107)
- 機構部品(94)
- 事務用品(92)
- 物流用品(89)
- 防災用品(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(70)
- 溶接用品(69)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
- 研磨材(63)
- 自動車補修部品(62)
- 安全保護具(58)
- 梱包用品(52)
- 縫製用品(50)
- 保管用品(46)
- 接着剤・補修材(45)
- 建材・エクステリア(44)
- 農業・園芸資材(41)
- 厨房用品(38)
- 防犯用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 学童・教育用品(32)
- テープ(28)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 介護用品(18)
- 医療(18)
- 卓上消耗品(17)
- 日用品(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- バッテリー・電装(13)
- 安全用品(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 空圧工具(12)
- 住設機器(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 塗料(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- ヘルスケア(7)
- 安全標識(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 手袋(6)
- 理美容(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 洗車・清掃(4)
- マスク(4)
- 自動車純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BELKIN(ベルキン)(98)
- CIO(117)
- OWLTECH(オウルテック)(109)
- SHIMANO(シマノ)(126)
- StarTech.com(208)
- イスカル(215)
- エレコム(110)
- オカムラ(岡村製作所)(2,162)
- サンエス(105)
- サンワサプライ(385)
- スバル(231)
- ニチコン(135)
- メディアカバーマーケット(285)
- 京セラ(148)
- 多摩電子(123)
- 大阪魂(180)
- 工進(6,815)
- 東芝ライテック(238)
- 渡辺電機工業(256)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「pd」の検索結果

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイトコネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USB PD トリガーケーブル
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)
常盤産業(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(100個)ほか当日出荷仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
AC充電器 USB PD対応
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥879~税込¥967~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル最大出力(W)100対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181個当日出荷最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
USBタイプCケーブル(PD対応)
マキタ(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)コネクタ形状USB TypeC(オス)-USB TypeC(オス)変換タイプオス-オス
AC充電器 USB PD対応 PD45W
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。仕様USB PD:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)約320出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時最大出力(W)USB:合計20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.85充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)77出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
PD ジョイント
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
USB PD 電源アダプタ
PGA¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
Type-C USB2.0 PDケーブル
MCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付き色ブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信
PD対応充電コネクタ 富士通
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)57まで対応内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)本体質量(g)約9定格出力DC19V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通
PDラベル (白無地・強粘着)
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1500枚×3束)ほか当日出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ基材感熱紙加工セパミシン色(柄)白無地RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
PD100W対応ケーブル Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用


PD20W対応 モバイルバッテリー
HIDISC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応


半固体モバイルバッテリー(PD仕様)
マクセル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PD対応。半固体電池で安全性向上。PD対応により急速充電(入力18W、出力20W)。30分間でスマートフォン50%充電。メーカー試験結果に基づく目安。長寿命繰り返し充電回数約2,000回用途携帯の充電に。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)質量(g)230出力5V/3A入力5V/3A入力/出力【急速充電】18W/20W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-C PD18Wバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C PD20W、USB-A QC18W 2口合計5V3A)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
PD給電対応OTGアダプター
ルートアール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性付属品簡易説明書、保証書全長約12.5質量(g)約14電源PD3.0 最大20V/3A (60W)端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod色ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
PD対応充電コネクタ DELL専用
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック消費電力(W)58.5まで対応内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)本体質量(g)約11定格出力DC19.5V/3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK定格入力DC18.5-20V/3A適合メーカーDELL専用
AC充電器 USB PD対応 PD20W
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。機器への充電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様GaN(窒化ガリウム)採用セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約2m)、取扱説明書・保証書材質PCタイプ単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。使用温度範囲0~30℃最大出力(W)USB PD対応:20対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応USB PD、プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)ケーブルケーブル付属出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
拡張アダプタ USB TypeC PD対応
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応
PD対応充電コネクタ NEC
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個欠品中ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
ソケットピン(PDシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
デスクUSBタップPD20W
ELPA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ
EZCast Pocket PD
EZCast¥17,980税込¥19,7781個当日出荷EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子(映像出力対応)に接続するだけでミラーリングを開始することができます。送信機を端末に挿して「あとは思い切り楽しむだけ」。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。AmazonPrime、Netflix等の動画コンテンツも投影が可能です。(HDCPに対応)。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく導入可能です。パススルー充電に対応しているため、ミラーリングを行いながら最大60Wまでの急速給電が可能です。優れた放熱機構により熱暴走を防ぐ設計です。
AC充電器 USB PD対応 PD45W
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応。ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器です。Googleが定める性能・品質基準を満たした「Works With Chromebook」認証を取得し、Chromebookで安心してお使いいただけます。USB協会が定めるコンプライアンステストに合格した、高い信頼性と安全性を備えたUSB-IF正規認証品です。USB協会が定めた厳しい試験を通過した高品質なUSB Type-C(USB-C)コネクタを搭載しています。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたL字型のケーブルブッシュ設計です。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付き。持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。本体側面に指を掛けやすいくぼみを配置。コンセントから抜きやすい設計です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。材質PCタイプケーブル一体型使用温度範囲5~35℃最大出力(W)USB PD:45ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)キャップ絶縁キャップなしケーブルケーブル一体型出力端子USB Type-Cプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD20W
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様GaN(窒化ガリウム)採用材質PCタイプ単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。使用温度範囲0~30℃対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応USB PD、プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)ケーブルケーブル付属なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
USBアダプター3ポートPD105W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。材質PC色ブラックポート数3最大出力(W)合計105本体質量(g)約185定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
...