AC充電器 USB PD対応 PD100W
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応した、電源コードタイプのACアダプタです。
USB Type-C充電対応のノートパソコンはもちろん、消費電力の大きいハイスペックノートパソコンにも最適です。
高出力100W対応なので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンへ安定して給電できます。
複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。
USB Type-Cケーブルが一体型なので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
USB Type-Cケーブル1.5mとAC電源コード1.5mの合計3mで、デスク下のコンセントにも余裕をもって配線できます。
AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ