カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「pd23」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23 タカチ電機工業

    LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
  • ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

    アルゴファイルジャパン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)50先端サイズPZ#3軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"
  • 3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機

    3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
  • 3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機

    3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
    ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
  • チップ ダイヤ・CBN フライス用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN フライス用

    京セラ
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、USB PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-Cケーブル 3.0m 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約3.0対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
  • Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,809税込5,290
    1個
    当日出荷
    最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
    ホワイトサイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)ケーブル長(m)1.5内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V ~ 2.2A 50-60HzUSBポート数1
  • ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++ オルガン針

    ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++

    オルガン針
    669税込736
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット

    Anker(アンカー)
    1,173税込1,290
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23 Ultraにわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.9m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB Type-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他各種認証USB-IF準拠ケーブル種類高耐久
  • Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,809税込5,290
    1個
    当日出荷
    最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
    寸法(mm)約70×60×34ブラック質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)最大出力(W)100入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
  • Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット

    Anker(アンカー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    1,355税込1,491
    1個
    当日出荷
    急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23 Ultraにわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    出力(W)対応:最大60ケーブル長(m)約1.8内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
  • Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ホワイト 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ホワイト 2本セット

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、USB PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ホワイト 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器 j5 create

    JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器

    j5 create
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
    セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
  • スパークプラグ No.17 SK11

    スパークプラグ No.17

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))