光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2