カテゴリ

  • オフィス家具(189)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(15)
  • 防災用品(13)
  • 研磨材(8)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd50」の検索結果

関連キーワード
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)常盤産業(41件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)
当日出荷
仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ残留塩素測定器 DPD法遊離モノタロウ(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
ホースジョイント PC セフティー3ホースジョイント PCセフティー3(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
洗濯機排水トラップ用バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ用バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m TRUSCOマジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5mTRUSCO(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
769税込846
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ターピー スーパー土のう 萩原工業ターピー スーパー土のう萩原工業(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(50枚)
当日出荷
土塁専用の純国産土のうです。 ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 河川工事などでの土塁。 建設・建築現場での土塁。
PPDパッキン 阪上製作所PPDパッキン阪上製作所
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
データ用DVD-R CPRM対応 マクセルデータ用DVD-R CPRM対応マクセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
マウスパッド<コロレー> コクヨマウスパッド<コロレー>コクヨ
739税込813
1枚
当日出荷
ボール式、光学式のどちらのマウスにも対応しています。薄型なので。机上でもじゃまになりません。 再生PPを使用しており、グリーン購入法に適合しています。 2枚構造のWタイプ。付属リーフレットは、表面にパステルカラーのコロレーのデザイン、裏面はショートカットキー入力ガイド表が印刷されています。また、お気に入りの写真やメモなどを挟んで使うこともできます。
材質表面:PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PP(滑り止め加工)紙質再生材配合率/裏面:R-PP100%適合ボール式、光学式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.5外寸法・高さ(mm)0.5グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)180
比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用 モノタロウ比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用モノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2本)
当日出荷
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
フェルト丸シート ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シートヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1パック(10枚)
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンドリルEIKO(栄工舎)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
導電性ルートバン TRUSCO導電性ルートバンTRUSCO
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途中~仕上げ研磨用金属表面の研磨に適しています金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上等に外径(Φmm)50質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き TRUSCOダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付きTRUSCO
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3130ストローク(mm)2幅(mm)54寸法(mm)(ツール受け)42質量(kg)1.2高さ(mm)50奥行(mm)54測定精度±5μmアズワン品番64-8723-83
横水栓ユーロス TBC(タブチ)横水栓ユーロスTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)350
タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコタンク取出金具ロング回り止め付ミヤコ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
クウキアツヨウパッキン PPD 大阪魂クウキアツヨウパッキン PPD大阪魂
115,080税込126,588
1袋(100個)
3日以内出荷
Assemtech 傾斜スイッチ AssemtechAssemtech 傾斜スイッチAssemtech(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
8,325税込9,158特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
66税込73
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
スクリュードライバー5X75 Pro-Autoスクリュードライバー5X75Pro-Auto
789税込868
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ユーロスカプラー付横水栓逆止付 TBC(タブチ)ユーロスカプラー付横水栓逆止付TBC(タブチ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シートヤナセ(柳瀬)
849税込934
1箱(10枚)
3日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単です。
用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズomron(オムロン)
759,800税込835,780
1個
翌々日出荷
羊毛バフシート ヤナセ(柳瀬)羊毛バフシートヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh PD20W急速充電対応 小型軽量オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)出力Type-C×1本体質量(g)約89対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10個)
5日以内出荷
重研磨に適したペーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーションPD エンプラダイアルインジケーターイマオコーポレーション
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
保護等級IP67採用。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応