カテゴリ

  • オフィス家具(1,641)
  • 制御機器(106)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 物流用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pd8」の検索結果

関連キーワード
2,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD08(VIO50-5エコパッド ヤンマー

    PD08(VIO50-5エコパッド

    ヤンマー
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO50,VIO55-6,B50-2A,B6U,B60U
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス パッドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスオープンパッドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCO

    パッドアイロング (ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • クラフト紙ラベル ダンボール用 ヒサゴ

    クラフト紙ラベル ダンボール用

    ヒサゴ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20枚)
    当日出荷
    ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
    用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に!紙厚(mm)0.22紙質クラフト紙坪量(g/m2)182ラベル厚(mm)0.13入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状四角
  • オープンパッドアイ 水本機械製作所

    オープンパッドアイ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • アイプレートパッドアイ TRUSCO

    アイプレートパッドアイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
    用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
  • ステンレス パッドアイ ひめじや

    ステンレス パッドアイ

    ひめじや
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類パッドアイ
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • PPDパッキン 阪上製作所

    PPDパッキン

    阪上製作所
    679税込747特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
    材質SUS 304黒ツヤ消し
  • レジュウサー 正和

    レジュウサー

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状レジューサ接続ねじ種類M
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)

    ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンパッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
    仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
  • タップ&ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    タップ&ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • PD ミニプラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PD ミニプラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質フェノール樹脂
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー長さ(m)1透明(有色含む)常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スクリュードライバー8X150 Pro-Auto

    スクリュードライバー8X150

    Pro-Auto
    1,098税込1,208
    1丁
    翌々日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ) EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)

    EPSON
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
    印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約7.2(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/Fエコマーク認定番号17 155 057
  • フェルトパッド 粘着あり 光

    フェルトパッド 粘着あり

    299税込329
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。 防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
    用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。形状材質発泡EVA・底面特殊フェルト粘着剤アクリル系
  • 丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)中継ボックス用コネクタソケットパネル取付タイプ XS2

    Aratas(旧:omron)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    27,980税込30,778
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...