カテゴリ
- 電動工具(29)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(5)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- ベルポニー(9)
- ナカヤ(6)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 岡崎精工(2)
- コーセル(2)
- 修理(2)
- 旭電機化成(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 河淳(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 常盤産業(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「pda-100」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
ポリディスクα(艶出し用)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881箱(5個)当日出荷油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上外径(Φmm)100厚さ(mm)10仕様艶出し用付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)トラスコ品番261-2500材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤色ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、一般金属
ツーウェイバスケ
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷青果、グロサリー、ドラッグなどの売場に、突き出しや関連販売に最適なアンコ付バスケットです。 リバーシブル(浅底/深底)に使えるアンコ付きです。仕様スタッキング可能、アンコ付材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15
ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
OKコート超硬NC用ポイントD SNPDA10シリーズ
岡崎精工¥9,398税込¥10,3381本6日以内出荷超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から33日以内出荷PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
チップ NF-TEGN-P
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGN-P
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
シガーライター用コンセント
旭電機化成¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。色ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
クリ~ン太くん自己集じんタイプ(H) 日立用
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!用途4型ディスクグラインダ専用付属品メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ適合メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A寸法(mm)180×157×79アズワン品番64-8481-34RoHS指令(10物質対応)対応
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
スパークバスター
ナカヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード
ナカヤ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
トルネード
ナカヤ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
トルネードα
ナカヤ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)質量(g)620付属品ダストバッグ3枚RoHS指令(10物質対応)対応
トルネード
ナカヤ¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2