「pda培地」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテトデキストロース寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクスポテトデキストロース寒天培地 顆粒 「ニッスイ」島津ダイアグノスティクス
7,798税込8,578
1本(300g)
当日出荷
日本薬局方準拠培地真菌用
質量(g)409容量(g)300アズワン品番63-5753-57
粉末培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(300g)
当日出荷から翌々日出荷
仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境2~10℃(冷蔵)有効期限製造より6ヶ月
BD Difco TM ポテトデキストロース寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ポテトデキストロース寒天培地ベクトン・ディッキンソン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
酵母および真菌培養用です。
タイプ酵母・真菌用種類寒天培地
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(300g)
翌々日出荷から8日以内出荷
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(500g)ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地
粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア)粉末培地(小分け包装)Merck(メルクミリポア)
13,980税込15,378
1箱(40包)ほか
翌々日出荷
種類粉末培地
BD BBL TM ポテトデキストロースCP 寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM ポテトデキストロースCP 寒天培地ベクトン・ディッキンソン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個(20枚×1本)
6日以内出荷
食品検査に用いらるクロラムフェニコール入りの酵母及びカビ用です。常温保存で6か月の有効期限です。
タイプ食品検査用種類寒天培地アズワン品番63-6526-83保管環境冷蔵
寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業寒天(粉末)(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(250g)
当日出荷
名称寒天末等級一級仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学組成なしアズワン品番2-3647-04化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9002-18-0
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
生培地(冷蔵) 極東製薬工業生培地(冷蔵)極東製薬工業
2,398税込2,638
1セット(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類生培地保管環境冷蔵
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(56件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
スタンプ培地 ケニススタンプ培地ケニス
8,198税込9,018
1箱(48枚)
6日以内出荷
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
生培地 ポアメディア 栄研化学生培地 ポアメディア栄研化学
890税込979
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
保管環境冷蔵
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン
10,100税込11,110
1箱(100枚)
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
分包培地 関東化学分包培地関東化学
6,998税込7,698
1箱(50袋)ほか
3日以内出荷
扱いやすい分包タイプの調製用粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。 長期保存でも湿気による劣化がありません。
種類粉末培地保管環境10~30℃保存
サニスペック粉末培地 アズワンサニスペック粉末培地アズワン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
種類粉末培地内容量(g)300保存方法2~10℃(冷蔵)
寒天(粉末)(研究実験用) 林純薬工業寒天(粉末)(研究実験用)林純薬工業
6,398税込7,038
1本(250g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
名称寒天(粉末)CAS登録番号9002-18-0
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類粉末培地
BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) SKC(環境測定)BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)SKC(環境測定)
85,980税込94,578
1個
46日以内出荷
BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。
用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ
pda特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pda