カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「pda30」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
7,298税込8,028
1個
当日出荷
周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納庫 庫内用トレー型 ダイシン壁面収納庫 庫内用トレー型ダイシン
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ホワイト材質本体:スチール高さ(mm)273奥行(mm)352間口(mm)858
米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】31.9g付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)5300定格消費電力(W)炊飯時:713寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217電源(AC V)100(50/60Hz共)最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷から68日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
2段ウォーム減速機30型 ベルポニー2段ウォーム減速機30型ベルポニー
211,400税込232,540
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォールVシリーズ 庫内用トレー型 LION (ライオン事務器)デリカウォールVシリーズ 庫内用トレー型LION (ライオン事務器)
37,980税込41,778
1台
46日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライスマートフォン&タブレット用タッチペンサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)質量(g)26.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.5×11.5×140色(本体)ブラックアズワン品番64-0877-82材質(ペン先)シリコンゴム商品タイプタッチペン本体
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。 そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。 自撮り棒としても使えます。 回転式で好みの向きに設置できます。 コンパクトに折りたためて携帯に便利です。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
付属品ゴム足×4個
プラコッタ 河淳プラコッタ河淳
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質(本体)ABS
UNIT COMP,RECEIVE   30430MJPDA3 ホンダUNIT COMP,RECEIVE 30430MJPDA3ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
439税込483
1袋(2個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
199,800税込219,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 8MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = 85℃。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 24.576MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACONAbracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDABRACON
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 12MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
RoHS指令(10物質対応)対応