カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)

「pdc003」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンキー送信機(PDC-3型) TOEX(LIXIL)リモコンキー送信機(PDC-3型)TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。グレー
USB PD トリガーケーブル 共立電子産業USB PD トリガーケーブル共立電子産業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
PDC403263 宝石の雫専用ポンポンアタッチメント PADICO(パジコ)PDC403263 宝石の雫専用ポンポンアタッチメントPADICO(パジコ)
399税込439
1袋
4日以内出荷
宝石の雫パールシリーズは、レジンと混ぜるのはもちろん、専用アタッチメントを付ければ上から直接ポンポンと塗れるようになりました。
ドッキングステーションミニ プリンストンドッキングステーションミニプリンストン
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書質量(g)60電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)ダストカバー(防塵用塩ビ製)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から13日以内出荷
クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
磁気カードリーダー(USB) システムギア磁気カードリーダー(USB)システムギア
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
USBI/F超小型磁気カードリーダ。PCとの接続によりセキュリティ・出退勤・出欠管理などに威力を発揮します。
ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用 NAC(長堀工業)ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用NAC(長堀工業)
579税込637
1個
5日以内出荷
クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ