カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pdf150」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    8,832税込9,715
    1個
    翌々日出荷
  • 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン

    耐熱150℃収縮チューブ(透明)

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
    透明材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
  • 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    150℃超耐熱熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
    材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
  • 耐熱150℃収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    耐熱150℃収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
    材質フッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150全長(mm)500収縮温度(開始)135℃(完了)150℃収縮率2:1
  • MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech

    MS282e QRコード対応バーコードリーダー

    unitech
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
  • MS282e用ハンドフリースタンド unitech

    MS282e用ハンドフリースタンド

    unitech
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作セット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3質量(g)125種類ハンドフリースタンド角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)1.4センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED(625nm)読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)照明白色LED分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下インターフェースUSB(ホスト)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)0~100000(太陽光)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCIインジケータブザー、LED対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%
  • 耐熱シリンダΦ10mmストローク CA03R-10-PDFシリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ10mmストローク CA03R-10-PDFシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,998税込6,598
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 耐熱シリンダΦ16mmストローク CA03R-16-PDFシリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ16mmストローク CA03R-16-PDFシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,798税込7,478
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech

    MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

    unitech
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
  • 高性能キオスクプリンター 日本プリメックス

    高性能キオスクプリンター

    日本プリメックス
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能。32諧調制御による美しい印字が可能。QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応。紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)。厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
    用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
  • 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    150℃超耐熱熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1袋(10m×5袋)
    5日以内出荷
    150℃の超耐熱熱収縮チューブです。特長。・こちらの熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。・高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適です。・色は黒、透明がございます。・耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。
    用途採用実績。・成型機、切削機、等の工作機械のケーブル保護材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機25型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機25型

    ベルポニー
    157,900税込173,690
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    97,980税込107,778
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機22型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機22型

    ベルポニー
    109,800税込120,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機35型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機35型

    ベルポニー
    293,700税込323,070
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機30型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機30型

    ベルポニー
    231,200税込254,320
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応