カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「pdm5219s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組
当日出荷
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器
1,998税込2,198
1組
当日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー端子カバー用テストリードセット 三和電気計器ブレーカー端子カバー用テストリードセット三和電気計器
5,198税込5,718
1組
当日出荷
絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ケース 三和電気計器ケース三和電気計器
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
絶縁抵抗計用のケース
適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
絶縁抵抗計 DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁抵抗計DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。
セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池