カテゴリ

  • 家電(18)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)

「pdr-g401w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
    メタリックブラウン消費電力(W)700電源コード(m)1機能蒸気抑制
  • 電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業

    電動給湯ポット

    ピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
    ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
  • マイコン沸とう電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸とう電動ポット

    象印マホービン(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
    質量(kg)3.4ホワイトグレー容量(L)5.0消費電力(W)985(湯沸かし時)機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)電気代の目安年間約15000円タイマー設定6・8・10・12・14・16時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34アズワン品番64-9292-04年間消費電力量(kW)555一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
  • タイガー マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    タイガー マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
    材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
    消費電力(W)905電源コード(m)1
  • 電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス

    電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付

    ベルソス(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
    セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
  • 電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業

    電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)

    ピーコック魔法瓶工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
    ホワイト材質ポリプロピレン消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
  • VE電気まほうびん 象印マホービン

    VE電気まほうびん

    象印マホービン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    電気で沸かして「まほうびん保温」。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
    ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
  • 電気ケトル YAMAZEN(山善)

    電気ケトル

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
  • ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット パール金属

    ほっとタイム ダブルステンレスエアーポット

    パール金属(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
    材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
  • 電気ポット タイガー魔法瓶

    電気ポット

    タイガー魔法瓶
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
    容量(L)5.0機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止ブラック材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387質量(kg)3.9消費電力(W)湯わかし時:905一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04年間消費電力量(kWh/年)377
  • 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)

    電気ポット 5.3L 業務用 大容量

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
    用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
  • 木製デスク下ワゴン スリム 白井産業

    木製デスク下ワゴン スリム

    白井産業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    デスク周り整理のため木製ワゴン。A3ヨコファイルも収納可能でPC本体やかばんの保管にも便利です。
    材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン幅(mm)300高さ(mm)592奥行(mm)493段数2キャスターあり(ストッパー付き)棚板数(枚)1(固定)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×470×442機能キャスターストッパー(2個)コード42395560等分布荷重(kg)天板:5、地板:30アズワン品番65-0390-24天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×394×18施錠なし
  • マイコン沸騰電動ポット 象印マホービン

    マイコン沸騰電動ポット

    象印マホービン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)。沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)
    メタリックブラウン機能蒸気抑制
  • ステンレス製エアーポット ピーコック魔法瓶工業

    ステンレス製エアーポット

    ピーコック魔法瓶工業
    7,498税込8,248
    1台(2.2L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
    種別XAステンレス(XA)口径(Φmm)約64
  • オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト 東芝

    オーブンレンジ 23Lワイド&コンパクト

    東芝
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
    付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)グランホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430温度(℃)オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45本体質量(kg)約13ヒーター(W)オーブン1150・グリル800加熱方式庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)480×390×325高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)376×320×173レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
  • 電気ポット用 内ぶたパッキン 象印マホービン

    電気ポット用 内ぶたパッキン

    象印マホービン(30件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • αアオニスクリーナー替ボトル TRUSCO

    αアオニスクリーナー替ボトル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。無色透明仕様スプレー後の状態:液状(揮発)成分溶剤トラスコ品番220-9080容量(mL)350質量(g)395タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤容器350mlノンガスタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン

    VE電気まほうびん 優湯生

    象印マホービン(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
    ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ