カテゴリ
- 制御機器(55)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 事務用品(17)
- 電気材料(15)
- 自動車補修部品(12)
- 厨房用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 農業機械(5)
- 保管用品(4)
- 機構部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オンダ製作所(30)
- フエニックス・コンタクト(27)
- エスコ(20)
- Lumberg Automation(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ハスクバーナ(6)
- NOKクリューバー(6)
- ハセガワ(6)
- フジテックス(6)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- トンボ鉛筆(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- 住友電気工業(Optigate(R))(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe-04a」の検索結果

消しゴム モノ
トンボ鉛筆(38件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷巻紙に古紙を配合しています。用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合![MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09306876-210531-02.jpg)
MONO消しゴム [ブラック]
トンボ鉛筆(15件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。用途事務・製図用材質PVC色ブラックシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
消しゴム モノ(パック入り)
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(3個)当日出荷PE-04A3コ入り。仕様PE-04A材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)75色ホワイト高さ(mm)130質量(g)58奥行(mm)13シリーズMONO(モノ)入数3個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402
ハスクバーナ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V
神保電器¥759税込¥8351個24日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9697-30
接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V
神保電器¥669税込¥7361個24日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9697-28
プラスプラス カラー手提げ袋
オルディ(1件のレビュー)¥169税込¥1861袋(20枚)ほか当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付で開け口が広く出し入れが便利結びやすく、持ち運びに便利なとって付ポリ袋A4が入る使いやすいサイズ材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズM
SYNTHESO HT 460
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850アズワン品番65-7712-01
SYNTHESO HT 320
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ポリ手提げ袋 小判抜き
丸万¥9,998税込¥10,9981パック(500枚)当日出荷LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。 厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
消しゴム モノ(パック入り)
トンボ鉛筆¥96~税込¥106~1パック(1個)ほか当日出荷事務・製図用高性能消しゴム。材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイト奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)グリーン購入法適合
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75![水墨画基本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698597-260129-02.jpg)
水墨画基本セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥291税込¥3201セット3日以内出荷水墨画を始めるならこれ水墨画の基礎を解説した技法集も付属。水墨画用墨液、スポイト、パレット、水墨画技法集のセットです。材質:PE。サイズ:A4。セット内容:水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1材質PEサイズA4
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
オイルシール 91206-PE6-004
Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004適合メーカーHONDA
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785
ウィード(Wonder Grip)¥999税込¥1,0991双当日出荷金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
フラットファイル
エスコ¥1,130税込¥1,2431冊(10冊)翌日出荷A4判E型。再生ポリエチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がラクラク。表紙は紙資源として再生できます。グリーンマーク認定
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ラミネートフィルム150μ A4サイズ
フジテックス¥4,998~税込¥5,498~1ケース(1箱×100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:150μ●材質:PET/PE/EVA
ラミネートフィルム75 A4
フジテックス¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)ほか当日出荷コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム。欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。プラスチック量を11%削減し環境に配慮。100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易
WL42型 銅管変換エルボ
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75





![MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09306876-210531-02.jpg)

























![水墨画基本セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698597-260129-02.jpg)