カテゴリ
- バイク純正部品(286)
- 配管・水廻り設備部材(255)
- 制御機器(234)
- 科学研究・開発用品(234)
- 船舶用品・漁業資材(204)
- 住設機器(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 電気材料(70)
- 清掃用品(67)
- 自動車純正部品(60)
- パソコン/周辺機器(60)
- 梱包用品(56)
- バイク部品(49)
- 学童・教育用品(45)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 防災用品(34)
- メカニカル部品(33)
- 卓上消耗品(26)
- 医療(25)
- 手袋(25)
- 切削工具(25)
- 厨房用品(22)
- オフィス家具(22)
- 自動車補修部品(20)
- テープ(19)
- 接着剤・補修材(18)
- 介護用品(18)
- 事務用品(18)
- 作業工具(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 研磨材(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 作業服(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 救急・衛生(9)
- 保管用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 家電(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(7)
- 安全標識(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- ヘルスケア(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 安全用品(6)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業機械(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホンダ(276)
- エスコ(135)
- ノーリツ(97)
- AWJ(81)
- オンダ製作所(62)
- 未来工業(53)
- MAZDA(マツダ)(52)
- 日本サニパック(39)
- RS PRO(39)
- フエニックス・コンタクト(33)
- アズワン(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](32)
- SHIMANO(シマノ)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- グローバルサイエンス(25)
- 三木プーリ(24)
- AMPHENOL(22)
- AbuGarcia(アブガルシア)(21)
- JAE(日本航空電子工業)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pe-10」の検索結果

IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
グラップラー8 PE 10mx5カラー 300m
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)300
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)200
ユニオンティ
AirTAC¥129税込¥1421個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
広口容器
成和化学工業(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口色(本体)ナチュラル中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い
ELPA(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。定格125V 15A 1500Wまで
3芯タイプ 防雨型延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっておりますコンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)
光分解テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10巻)当日出荷日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。テープ幅(mm)11
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個当日出荷から112日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥3,898~税込¥4,288~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
チューブ継手 ユニオンT
BeHAUS¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンエプロン 10枚入
TGK(東京硝子器械)¥899~税込¥989~1袋4日以内出荷耐久性に優れた厚手のポリエチレン製で、透けにくく、めくれ上がりにくい。 食品加工、水産、盛り付け作業、軽作業等、様々なシーンでご使用いただけます。 ホワイト・ブルーの2色展開。 1枚ずつ折りたたんでいるので、取り出しやすい。 衣服にまとわりつきにくいエンボス加工。 食品衛生法適合仕様食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)幅(cm)65
ハンディ缶 PE製 10L
TGK(東京硝子器械)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷コック付きもあります。 1リットルごとの目盛り付です。容量(L)10サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
チューブフィッティングEG ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
カメラ・レンズ専用クリーナー ウエットタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100枚)当日出荷アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)主成分水、エタノール
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ
Canon¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス
TRUSCO¥159税込¥1751箱(100枚)当日出荷エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
PE使い捨て袖付エプロン(10枚入)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷トラスコ品番114-4300材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.016色ブルーサイズフリー質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
USB延長コード電源タップ
TOPLAND¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ色ホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
...



















![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)




![テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308093-150806-02.jpg)
![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)