13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスモ・テックパイプエンド 成形ベローズ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 板厚(mm)0.15 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(50m)
81,980 税込90,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合PE-15F、50F 取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714 アズワン品番62-6238-68
1箱(6ラック×96本)
48,980 税込53,878
当日出荷

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7088-98
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 15.5mm奥行き = 13.7mm高さ = 4.8mm寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7089-59
1セット(3000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。イージーストッパーで安全停止。▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。楽々洗浄、排水対策。▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。耐繰り返し強度のキャッチバー。▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。傾倒装置対応。▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)