カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pe-tbsh2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
    仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
  • 転倒防止金具キット 日晴金属

    転倒防止金具キット

    日晴金属
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用 日晴金属

    PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用

    日晴金属
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    折半屋根用
    用途傾斜屋根用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7使用荷重(kg)150寸法D(mm)300~430寸法W(mm)400~1000仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
  • PCキャッチャー二段置き用 日晴金属

    PCキャッチャー二段置き用

    日晴金属(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    連結金具で連結できます。
    用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
  • クーラーキャッチャー用ゴムキット 日晴金属

    クーラーキャッチャー用ゴムキット

    日晴金属
    19,980税込21,978
    1箱(4個×5セット)
    5日以内出荷
    本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
    材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • 室外機転倒防止金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機転倒防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド

    【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし)

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1枚
    8日以内出荷
    働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
    用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1600~6000ガルバリウム素地、シルバー、グレー質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92板厚(mm)0.6、0.8山高さ(mm)88働き幅(mm)600サービス分類オーダー・加工
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • 配管固定金具 未来工業

    配管固定金具

    未来工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
    表面処理溶融めっき
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイセット3ヶ付属。
    用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • エアコン室外機用防振ゴム 東京防音

    エアコン室外機用防振ゴム

    東京防音(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
    非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
    用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
    材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
  • PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    PCラック

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
    材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体高さ(mm)82奥行(mm)220耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
  • ノートPCスタンド 音光

    ノートPCスタンド

    音光(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。
    使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用材質ABS/プラスチック質量(g)約220耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)角度調整範囲10段階保証期間初期不良のみ交換折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
  • エアコン室外機用ゴムパッド 光

    エアコン室外機用ゴムパッド

    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
    用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19