カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pe-50f」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧計器用変圧器 三菱電機低圧計器用変圧器三菱電機
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
パイプエンド 成形ベローズ コスモ・テックパイプエンド 成形ベローズコスモ・テック
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。板厚(mm)0.15材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機計器用変圧器専用絶縁カバー三菱電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
48,980税込53,878
1箱(6ラック×96本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714アズワン品番62-6238-68
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10%KEMET
889税込978
1個
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 15.5mm奥行き = 13.7mm高さ = 4.8mm寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入 KEMETフィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-59
エコランドボツクス 586シリーズ Aron(アロン化成)エコランドボツクス 586シリーズAron(アロン化成)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。イージーストッパーで安全停止▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。楽々洗浄、排水対策▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。耐繰り返し強度のキャッチバー▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。傾倒装置対応▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。
滅菌Fスピッツ 1000本入 FBシリーズ 栄研化学滅菌Fスピッツ 1000本入 FBシリーズ栄研化学
23,980税込26,378
1箱(50袋×20本)
8日以内出荷
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷