カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)

「pe209」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PE209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-サイズΦ15×27
パイジョン PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン PE209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途フレームの支えや、T字形取付けに。トラスコ品番240-2409長さ(mm)15幅(mm)15A20B8高さ(mm)27タイプ垂直・水平穴E7Φd18ΦD115Φd28締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から122日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
アナログ振動計 ソーテック社アナログ振動計ソーテック社
139,800税込153,780
1台ほか
10日以内出荷
大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。小型軽量です。ピックアップは防滴仕様です。周波数範囲および測定範囲が広い。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。交流信号出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。
仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10~8000Hz、0.05~100m/s2、速度 (VEL) 10~1000Hz、Lo0.05~100mm/s、変位 (DIS) 10~1000Hz、3.0~3000μm出力AC(交流)1.4Vrms電源単三形乾電池(SUM-3)2本精度FSの±5%以内連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールドピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
デジタル振動計 ソーテック社デジタル振動計ソーテック社
189,800税込208,780
1台ほか
10日以内出荷
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。軽量で、厚さ約2cmの超薄型。片手で、簡単に操作ができます。周波数範囲および測定範囲が広い。加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。交流・直流出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。
仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コーン用フックジョイント エスココーン用フックジョイントエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77gアズワン品番65-2307-49
フックジョイント サンコー(三甲)フックジョイントサンコー(三甲)
459税込505
1個
翌日出荷
材質PE
トランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ YongYueトランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズYongYue
15,980税込17,578
1箱(10袋×50本)
翌々日出荷
サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。
仕様●容量:5mL●チューブ全長:56.3mm●チューブ内径:14.7mm●チューブ外径:16.7mm●キャップ外径:21.9mm●キャップ高さ:10.7mm●キャップ時全長:57.9mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造アズワン品番67-4743-46
ガーニッシュセット*TYPE2* 83200K20900ZD ホンダガーニッシュセット*TYPE2* 83200K20900ZDホンダ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83200-K20-900ZD
ガーニッシュセット*TYPE2* 83250K20900ZD ホンダガーニッシュセット*TYPE2* 83250K20900ZDホンダ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83250-K20-900ZD
シートCOMP. タ*TYPE2* 77200K20900ZA ホンダシートCOMP. タ*TYPE2* 77200K20900ZAホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77200-K20-900ZA
角型フードコンテナー・ポリ キャンブロ角型フードコンテナー・ポリキャンブロ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
本体の目盛は目安です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:284×284×H209mm●容量:約11.4L●目盛の色:ブルー●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃~70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0056アズワン品番67-2401-01
トランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズ YongYueトランスポートチューブ 自立型 コニカル底 キャップ密閉 滅菌 50本×10袋入 YSTシリーズYongYue
18,980税込20,878
1箱(10袋×50本)
6日以内出荷
サンプルの保存や輸送に便利な自立型チューブです。
仕様●容量:10mL●チューブ全長:101.9mm●チューブ内径:14.3mm●チューブ外径:20.0mm●キャップ外径:21.6mm●キャップ高さ:16.0mm●キャップ時全長:103.3mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造アズワン品番67-4743-47
耐熱 サークルプレート 福井クラフト耐熱 サークルプレート福井クラフト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(H):16mm●重量:209g●材質:ポリエチレンテレフタレート
ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入 SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤 専用リンス剤 5kg 1ケース 3個入SARAYA(サラヤ)
39,980税込43,978
1ケース(3個)
7日以内出荷
輝く綺麗な食器の仕上げに!洗浄後の乾燥を促進し水滴跡を防止します。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡黄褐色透明~半透明液体●希釈(の有無):供給装置で希釈●使用方法:標準使用濃度 0.005~0.02%●吐出・噴射形状:液状●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PE●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:5288gアズワン品番67-2522-24
サニクイック SARAYA(サラヤ)サニクイックSARAYA(サラヤ)
21,980税込24,178
1ケース(3本)
8日以内出荷
医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度 :72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/計量カップ:PP/ノズル:PE●付属品:カップ&ノズル●単品サイズ:W209×D120×H293mm●単品重量:4700gアズワン品番67-2484-07
カッティングボード 500×20mm DAITOカッティングボード 500×20mmDAITO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
カッティングボード 500×40mm DAITOカッティングボード 500×40mmDAITO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
SEAL DER GP1 50 OPEN '06 '09 E2 4352035 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL DER GP1 50 OPEN '06 '09 E2 4352035piaggio(ピアッジオグループ)
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
Drag Specialties CABLE BATTERY BLK 20 | E25-0091B-20 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CABLE BATTERY BLK 20 | E25-0091B-20DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SWITCH IGN W/SB LOCKS BLK | E21-0209GB/45 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SWITCH IGN W/SB LOCKS BLK | E21-0209GB/45DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷