カテゴリ
- オフィス家具(10)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「pe6w」の検索結果

ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥29,980税込¥32,9781脚12日以内出荷から22日以内出荷ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
事務用回転イス 20シリーズ ローバック L型肘付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥39,980税込¥43,9781脚22日以内出荷ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚質量(kg)11.3高さ(mm)725奥行(mm)490肘掛あり座高(mm)390材質(脚)金属(鋼)クロームメッキ加工グリーン購入法適合背タイプローバックハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付
事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥32,980税込¥36,2781脚22日以内出荷ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚奥行(mm)490肘掛なしヘッドレストなし
事務用回転イス 20シリーズ ローバック L型肘付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥38,980税込¥42,8781脚22日以内出荷ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
HDMIケーブル
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
施工セット DH3-8施工セット
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ドライホットプラス専用部材セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1メーカー商品コード501958
A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥58,980~税込¥64,878~1台7日以内出荷ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。用途書類の保管シリーズA4対応保管庫設置形態下置き・ベースセット材質引き手/樹脂成型品(ABS)色ナチュラルグレー材質(本体)スチールタイプ引き違い戸タイプ材質(棚板)スチール材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1鍵シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付
保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から12日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。用途書類の保管シリーズ保管庫浅型設置形態下置き・ベースセット色ナチュラルグレー材質(本体)スチール奥行(mm)400棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
保管庫 深型 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台7日以内出荷から22日以内出荷ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧付属品鍵(2個)色ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型内寸奥行(mm)455棚段数2段材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付内寸高さ(mm)812
Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W
VISHAY¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm直径 = 25mmCECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6W
VISHAY¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980税込¥81,3781台7日以内出荷ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。用途書類の保管その他棚板/2枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き質量(kg)32.4色ナチュラルグレー高さ(mm)1060材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4対応保管庫棚段数3材質(棚板)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/880×385×60材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×992材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1060適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1770用))、PE-J6(上下連結)サービス分類組立・設置・取付
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3W
VISHAY¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W
VISHAY¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
保管庫 深型 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980~税込¥71,478~1台12日以内出荷ベースをセットした保管庫です。連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。用途書類整理種類引違い設置形態下置き・ベースセット仕様上下連結機能、背面化粧色ナチュラルグレー高さ(mm)940材質(本体)スチール奥行(mm)515シリーズ保管庫深型棚段数2段棚板耐荷重(kg)約50kg材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1鍵シリンダーグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450×20均等耐荷重(kg/段)約50サービス分類組立・設置・取付
保管庫 浅型 ガラス引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥71,980税込¥79,1781台17日以内出荷A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。用途書類の保管種類引違い設置形態下置き・ベースセット色ナチュラルグレー材質(本体)スチール奥行(mm)400シリーズ保管庫浅型棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダー錠グリーン購入法適合