「peacock 196a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストロークダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
ダイヤル デプスゲージ テクロックダイヤル デプスゲージテクロック(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ダイヤルゲージ モノタロウダイヤルゲージモノタロウ(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
ダイヤルゲージ シンワ測定ダイヤルゲージシンワ測定(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,598税込8,358
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
28,980税込31,878
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
プリント基板などの溝深さ測定に最適です。 測定子はSK焼き入れ品です。
用途小穴深さ、凸凹面の測定に。測定範囲(mm)凹5凸4ベース寸法(mm)50×16器差(mm)±0.01全長(mm)99.1質量(g)195タイププリント基板測定用目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ロッド径(Φmm)1(針状)指示誤差(μm)±10
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7適合TI-133H、133HR、433H、153H材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロックバックプランジャ形 ダイヤルゲージテクロック
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ(指示誤差)隣接誤差(μm)(指示誤差)1/2回転(μm)(指示誤差)1回転(μm)(指示誤差)2回転(μm)(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら