カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定子/補助用品(1)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(2)
測定力(N)
- 0.5
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 0.3(7)
- 0.35(1)
- 0.37(1)
- 0.4(8)
- 0.44(1)
- 0.51(1)
- 1(4)
- 1.2(8)
- 1.4(14)
- 1.5(8)
- 1.8(7)
- 2(8)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 測定力(N)をもっと見る
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(2)
「peacock」の検索結果

リニヤーゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から20日以内出荷測定範囲(mm)5適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5Bコード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
リニアゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか31日以内出荷から47日以内出荷深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm