カテゴリ
- 測定用品(6)
- ダイヤルゲージ応用測定器(4)
- 測定子/補助用品(1)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.1
- 0.0001(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(28)
- 0.002(8)
- 0.005(3)
- 0.01(61)
- 0.05(8)
- 1(1)
- 1.2(1)
- -(1)
測定力(N)
- 2.5(1)
最大測定長(mm)
- 20~50未満(3)
- 50~100未満(4)
- 100~200未満(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(5)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(6)
「peacock」の検索結果

ダイヤルキャリパーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか5日以内出荷から20日以内出荷一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。仕様ショックプルーフ全長(mm)288測定範囲(mm)80寸法H(mm)10目量(mm)0.1寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112測定力(N)2.5寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50