カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 1
- 0.0001(2)
- 0.0005(1)
- 0.001(28)
- 0.002(8)
- 0.005(3)
- 0.01(61)
- 0.05(8)
- 0.1(6)
- 1.2(1)
- -(1)
測定力(N)
- 1.2(1)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
「peacock」の検索結果

シグナルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から20日以内出荷スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。 フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。使用温度範囲(℃)0~60測定力(N)1.2以下合否判定-NG/OK/+NGの3段階接点容量MAX DC24V 20mA