カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 日用品(2)
  • 理美容(1)

「peg12-10」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ビオレ UV アクアリッチ ウォータリージェル 花王

    ビオレ UV アクアリッチ ウォータリージェル

    花王(1件のレビュー)
    899税込989
    1個(70mL)
    当日出荷
    毎日でもレジャーでも、紫外線から大切なお肌を守ります!ビオレ UVは、紫外線カットと毎日使いたくなる快適な使い心地を両立したUVカットシリーズです。
    シリーズビオレ
  • チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ
  • スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用> スパトリートメント

    スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用>

    スパトリートメント
    77,880税込85,668
    1個(28mL×50枚)
    5日以内出荷
    ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。 お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。
    成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノンアミノモイストチャージクリーム 40G 第一三共ヘルスケア

    ミノンアミノモイストチャージクリーム 40G

    第一三共ヘルスケア
    3,298税込3,628
    1個(40g)
    7日以内出荷
    乾燥しがちな敏感肌に、最長保湿力*1でうるおいが続くクリーム。濃密なうるおいで角質層を長時間包み、乾燥ダメージから肌を守ります。コクのあるクリームがとろけるように肌になじみ、乾燥でごわついた角質層もなめらかに。乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。*1 ミノン アミノモイスト 敏感肌・乾燥ケアライン内(化粧下地を除く)?。貯水肌:みずみずしく角質層に水分を保った肌
    用途1成分水、グリセリン、スクワラン、BG、DPG、トリイソステアリン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ベヘニルアルコール、ソルビトール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ホホバ種子油、パルミチン酸セチル、ミツロウ、バリン、トレオニン、セリン、ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン、ポリクオタニウム-61、リシンHCl、カルノシン、グルコシルルチン、ホスホリルオリゴ糖Ca、グリセリルグルコシド、グルコシルヘスペリジン、グリチルレチン酸ステアリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸/ミリスチン酸/ステアリン酸)グリセリル、ワセリン、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル)、シア脂、ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)、ステアリン酸グリセリル、ジメチコン、ベヘネス-30、水添レシチン、(PCA/イソステアリン酸)PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、バチルアルコール、クエン酸、エチルヘキシルグリセリン、カプリル酸グリセリル、PCA-Na、ココイルアルギニンエチルPCA、ペンテト酸5Na、1,2-ヘキサンジオール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、フェノキシエタノール