カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「peg16-10」の検索結果

違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 400V dc 22μF
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 37mm長さ = 37mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124許容差 = -10 → +30%PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
フィエスタ ピュアシャイン 10L 業務用
花王¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷ありのままの自分になって輝く明日へ。自然界の恵み成分を配合の「フィエスタ ピュアシャイン」。ゴワついた髪も、指通りよく、やわらかな感触へ導く業務用シャンプー。髪本来の美しいしなやかさを与える花王独自のHBT(美髪技術)採用。ローズヒップエキス・ラベンダーエキス・ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合。爽やかで気分をリラックスさせるシトラスグリーンの香り。成分水、ラウレス硫酸アンモニウム、ラウラミドプロピルベタイン、エタノール、ラウレス-16、カニナバラ果実エキス、ラベンダー油、ローヤルゼリーエキス、リンゴ酸、PPG-3カプリリルエーテル、イソデシルグリセリルエーテル、ラウリルヒドロキシスルタイン、ポリクオタニウム-10、PEG/PPG-20/22ブチルエーテルジメチコン、ベンジルアルコール、水酸化K、BG、安息香酸Na、香料容量(L)10アズワン品番69-8571-91