カテゴリ
防災用品
(2)
科学研究・開発用品
(2)
電気材料
(1)
照明
(1)
安全用品
(1)
絞り込み
ブランド
アズワン
(2)
初田製作所
(2)
ELPA
(1)
協和ハーモネット
(1)
第一電波工業
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
エコマーク認定
(2)
グリーン購入法適合
(2)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(5)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"pep-50"
「pep-50」の検索結果
関連キーワード
pep-10n
pep-50 消火器
als-3
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット
(2件のレビュー)
¥
3,198
税込
¥
3,518
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途
電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
1.00
長さ(m)
1
収縮温度
120℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
バリエーション一覧へ(3)
粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
初田製作所
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
当日出荷
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
スチール
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
38.3
型式承認番号
消第23~105号
放射時間
約36秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
バスケットへ
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所
¥
96,980
税込
¥
106,678
1台
5日以内出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
ステンレス
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
36.5
型式承認番号
消第23~250号
放射時間
約33秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
バスケットへ
スリムアルミライト 懐中電灯 災害 防災 防浸形(IPX7) 270lm 非球面レンズ
ELPA
¥
2,198
税込
¥
2,418
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm 集光 HI約90lm/LOW約25lm ※アルカリ乾電池初期時 ※点灯から30秒後に最大値になります。外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)質量:約35g(電池除く)防水仕様:IPX7(防浸形)
用途
明るさ270lm(散光HI時)水に浸かっても使用可能な防浸形(IPX7)フォーカス機能付光が均一で見やすい非球面レンズ
材質
アルミ
直径×長さL(Φmm×mm)
16×133
保護等級
IPX7
使用電池
単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
明るさ(Lm)
散光 HI約270/LOW約80、集光 HI約90/LOW約25※アルカリ乾電池初期時/点灯から30秒後に最大値になります
電球の種類
白色LED×1灯
バスケットへ
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン
¥
1,620
税込
¥
1,782
1個
7日以内出荷
から
11日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質
フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)
250
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
68
最高使用温度(℃)
60
バリエーション一覧へ(7)
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン
¥
2,998
税込
¥
3,298
1個
8日以内出荷
から
41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質
フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)
508
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
68
最高使用温度(℃)
60
バリエーション一覧へ(7)
固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン
第一電波工業
¥
7,598
税込
¥
8,358
1本
欠品中
HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ
仕様
●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-J
アズワン品番
67-0371-98
バスケットへ
関連キーワード
pep-10n
pep-50 消火器
als-3
ef50
消火器
で検索
関連カテゴリ
消火器・消火用品
ケーブル収納・配線
純水製造・純水関連
懐中電灯・ライト
トランシーバー
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら