「pep20」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • LEDアルミライト3X1 ELPA

    LEDアルミライト3X1

    ELPA(2件のレビュー)
    682税込750
    1個
    当日出荷
    ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
    付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
  • LEDアルミライト ELPA

    LEDアルミライト

    ELPA
    768税込845
    1個
    当日出荷
    ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
    付属品ハンドストラップ本体:ブラック質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)防水仕様IPX3(防雨形)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
  • 粉末ABC消火器(ステンレス) 初田製作所

    粉末ABC消火器(ステンレス)

    初田製作所
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
    材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    83,980税込92,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • Telemecanique Sensors, コンジット TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, コンジット

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ
  • 消火器ブラケット PEP-20用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス全高(mm)413.5胴径(Φmm)156
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • 消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス全高(mm)339胴径(Φmm)156
  • 消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット

    初田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    材質SPCC全高(mm)447胴径(Φmm)156
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • パイプシャフト用・動力分電盤 日東工業

    パイプシャフト用・動力分電盤

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー角形カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力高出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP  主幹400A 漏電ブレーカタイプ 日東工業

    協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ

    日東工業
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    (PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ
    用途動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))