カテゴリ

  • 安全標識(800)
  • パソコン/周辺機器(771)
  • オフィス家具(334)
  • テープ(246)
  • 卓上消耗品(236)
  • 店舗什器・備品(163)
  • 事務用品(131)
  • メカニカル部品(89)
  • 作業服(87)
  • 日用品(80)
  • 洗車・清掃(76)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 清掃用品(67)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 電気材料(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 安全用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 梱包用品(41)
  • 研磨材(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 制御機器(28)
  • 救急・衛生(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 防災用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 医療(21)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 塗料(16)
  • 厨房用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 食品・飲料(15)
  • バイク部品(14)
  • 家電(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 切削工具(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 機構部品(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 理美容(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pet 材」の検索結果

4,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mmタキロンシーアイ(14件のレビュー)
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 透明 モノタロウ塩ビ板 透明モノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mmタキロンシーアイ(9件のレビュー)
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
2,498税込2,748
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
布テープ 無包装タイプ モノタロウ布テープ 無包装タイプモノタロウ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(30巻)
当日出荷
個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。 作業性もアップし環境にもやさしい。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。 専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。
用途小包などの封緘。タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6テープタイプ文字が書ける、無包装
クリヤーホルダー(PET) A4 コクヨクリヤーホルダー(PET) A4コクヨ(1件のレビュー)
94税込103
1冊
当日出荷
印刷インキによるカールが起きないので、パンフレットなどをとじるのに最適です。 PET表紙を採用しているので透明度が高く、中の書類が引き立ちます。
サイズA4透明材質表紙/R-PET幅(mm)220高さ(mm)310エコマーク認定認定厚さ(μm)180縦(mm)310横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 135
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)
2,298税込2,528
1個
欠品中
【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器
用途【効能】 蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウ3DT5D
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレス エレコムiPad 10.9インチ 第 10 世代 用 ガラスフィルム 高透明 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162特性高硬度、飛散防止、ラウンドエッジ、指紋防止、高光沢、エアーレス
アロンアルフア プロ用速効多用途 コニシアロンアルフア プロ用速効多用途コニシ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)ほか
当日出荷
木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙タイプ低粘度型仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
マウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリック エレコムマウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリックエレコム(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。 マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。 ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。 レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
質量(g)13
斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
(下敷)グリーン材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET))タイプダブル(下敷き付き)グリーン購入法適合マット厚(mm)1.2下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色ピンクインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減 エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。 指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 ※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様対応モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)11(iPad A16)、10.9(第10世代 2022年モデル)対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)特性エアーレス、反射防止、指紋軽減、スムースコート、防傷加工、貼り直せる、自己吸着
PETクロス養生用テープ オカモト[安全靴・作業靴]PETクロス養生用テープオカモト[安全靴・作業靴](4件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
749税込824
1セット(60個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
布粘着テープNo.121 ニチバン布粘着テープNo.121ニチバン(5件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
319税込351
1パック(20枚×6色)ほか
当日出荷
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
329税込362
1パック(20枚×2冊)ほか
当日出荷
フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
速乾吸収厚型ペットシーツ ワイド ペットアイ速乾吸収厚型ペットシーツ ワイドペットアイ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50枚)
当日出荷
高い吸収性と速乾性能で逆漏れを防止。寝たきりの犬猫でも逆漏れで体を濡らさない。 厚型のトイレシーツ。小型犬のおしっこ約3回分。 尿量の多い小型犬・多頭飼いにもおすすめ。
用途ペットホテルや獣医さんの犬舎にも使えます。材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルトアズワン品番64-5169-07
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
警告テープ 危険表示 トラテープ AFF WARE警告テープ 危険表示 トラテープAFF WARE
449税込494
1個
当日出荷
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として材質PET厚さ(mm)0.16黒/黄長さ(m)33
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
ペットシーツ レギュラー ペットアイペットシーツ レギュラーペットアイ(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100枚)ほか
当日出荷
薄型のトイレシーツ。こまめに交換できていつも清潔。
材質表面材/ポリプロピレン不織布、吸収材/綿状パルプ・高分子吸収材・吸収紙、防水材/ポリエチレンフィルム、結合材/ホットメルトサイズレギュラーサイズ寸法(cm)45×33
爪ブラシ 高砂爪ブラシ高砂(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
毛足20mmの爪ブラシです。
材質台部/ポリプロピレン、毛材/PETアズワン品番64-4057-49外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×55松吉医科器械コード24-5336-00
フロア誘導サイン 光フロア誘導サイン
729税込802
1セット(2枚)ほか
当日出荷
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)取付方式テープ/シール
COBRA 超強力防水テープ アサヒペンCOBRA 超強力防水テープアサヒペン
989税込1,088
1巻
当日出荷
防水・全天候型・耐光性良好!濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145主な用途ホース、配管からの水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・全天候型・耐光性粘着タイプ超強力
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ額縁 金ラック(軽量タイプ・スタンド付き)コクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護 エレコムiPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護カバー フィルム付 極限保護エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
用途カメラレンズカバーを搭載し、機器本体を究極までカバーする極限保護設計。衝撃吸収性の高い特殊エラストマーを内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と特殊熱可塑性エラストマーの外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。 端末背面、側面が接するケース内側に特殊熱可塑性エラストマーを装備し、更に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 リアルガラスを採したカメラレンズ保護カバーが背面カメラレンズを傷や汚れから守ります。 衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 ※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 ※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・ガラス、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)タイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
スウィートパック 合掌 P HEIKOスウィートパック 合掌 PHEIKO(7件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
合掌貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚
仕様ヒートシール可材質透明蒸着PET12/CPP40厚さ(mm)0.052タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
...