カテゴリ

  • テープ(20)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pet 0.25mm」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKOPET円筒ケース(クリスタルボックス)HEIKO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
579税込637
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
製本カバー片面クリヤーA4縦 コクヨ製本カバー片面クリヤーA4縦コクヨ(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10枚)
当日出荷
製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。サイズA4-S材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)縦(mm)298横(mm)212
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】TRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター Adventurer5MPro Flash Forge3Dプリンター Adventurer5MProFlash Forge
95,880税込105,468
1台
7日以内出荷
快適で安全な3Dプリント体験「Adventurer5M Pro」Adventurer5M Proは、親子で共にモノづくりを行うことができ、クリエイティブな教育に利用できます。完全密閉型のデザインにより、安全に、かつ迅速に使用できます。10分以内にセットアップ:箱から取り出し、ワンクリックでスタートし、10分で印刷の準備が整います。そのため、初心者や子供でも気軽にモノづくりが楽しめます。完全自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。クイックリリースノズル:0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径を選択できるため、あらゆる用途に対応します。完璧な第一層の印刷:正確な自動レベリングで、第一層の印刷を完璧に仕上げます。また、手動でのZ軸の調整は必要ありません。PEI鋼板プラットフォーム:鋼板プラットフォームは取り外し可能で、PEIコーティングが施されています。これにより、モデルの接着性が向上し、多種多様な材料に対応可能です。高速造形:最高速度600mm/s、最高加速度20000mm/s2、ノズル最大流量32mm3/s0.6mm/0.8mmのノズルを素早く切り替え、高効率モードに変換。ワンプッシュでノズル交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分に節約。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らし、フィラメントの動きを効率化し、表面を滑らかにします。これにより、印刷物全体の品質が向上します。高速・安定印刷:Adventurer5シリーズは、新しく頑丈なデザインと、常に信頼できる材料を使って、高速印刷をしながらも高品質な仕事を提供することができます。Core-XY構造で全金属フレーム:安定してスムーズな動きの構造が、高速モードでの安定した、低ノイズの印刷をサポートします。ダイレクト式。280°ノズル、迅速な加熱。振動補正:プリント中のゴースティングを排除することで、モデルの表面をスムーズにします。効率的な二重冷却システム:ターボファンとデュアルエアダクトでモデルを迅速に冷却します。補助的なチャンバー冷却:12Wの冷却ファンが、熱の放散に強力なサポートを提供します。マルチマテリアル対応:Adventurer5M Proは幅広い材料と互換性があります。例えば、0.6mmノズルでは短距離押出で柔軟なTPUフィラメントを簡単に印刷できます。また、0.6/0.8mmのノズルは耐摩耗性があり、PLA-CF/PETG-CF材料の印刷に適しています。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5M ProはPLA/PETG素材に対応しています。急速な溶融と冷却のために設計されているので、ぜひ高速印刷をお試しください。安全な印刷を確保:Adventurer5M Proは、印刷中の空気の質を最適化するための閉じられた構造とデュアルフィルターシステムを搭載しています。これには、HEPA13と活性炭フィルターが含まれ、99%の粒子状物質と揮発性有機化合物(VOC)をブロックするため、家庭や教室でも安全に利用ができます。内部循環フィルター、外部循環フィルター、HEPA13+活性炭ダブルレイヤーフィルターlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。多彩な機能:静音印刷、自動シャットダウン、停電復旧、内蔵カメラ、フィラメント切れ検出、統合印刷管理
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、自動シャットダウン、遠隔カメラ、エアフィルター:内部循環+外部循環(HEPA13+活性炭)付属品0.6mmノズルセット、PLAフィラメント 250g(リールあり)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、USBメモリー、スティックのり、クイックスタートガイド寸法(mm)最大造形:220×220×220電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110本体寸法(mm)380×400×453(スプールホルダーを除く)本体質量(kg)14.6基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度 X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、ABS / ASA / PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル)通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリディスプレイ4.3インチ運転音(dB)動作音:通常:55/ 静音モード:50ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/ 0.6/0.8/0.25対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
名刺型名札 PLUS(プラス)[文具]名刺型名札PLUS(プラス)[文具]
129税込142
1枚
当日出荷
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないペット(PET)素材を使用しています。会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使えるシンプルな名札です。通常名刺サイズをぴったり収納できるので、名札としてそのまま使えます。大切な服の生地をいためにくいクリップと、安全ピンが付属している両用クリップタイプ。台紙付き(台紙に罫線が入っています。)台紙:名刺サイズ(W91×H55mm)
グリーン購入法適合仕様台紙付き(台紙に罫線が入っています。)材質65%再生樹脂(ケース厚さ(mm)台紙:0.25外形寸法(mm)W91×H57台紙名刺サイズ(W91×H55mm)
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO電磁波シールド結束チューブ ホックタイプTRUSCO
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)5厚さ(mm)0.25シルバー/ブラック使用温度範囲(℃)-15~60
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ型フェイスシールド ケニスメガネ型フェイスシールドケニス
579税込637
1セットほか
当日出荷
レンズ交換可能で衛生的なフェイスシールドです。 顔全体を保護できます。
形状防災面厚さ(mm)0.25寸法(mm)250×195質量(g)26機能レンズ交換可材質(フレーム)PC材質(レンズ)PET
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)
759税込835
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見え、ブローチやアクセサリーにおすすめのサイズ感のクリア無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]厚さ(mm)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×30
iPadPro11ガラス/ペーパータッチケント紙タイプ ナカバヤシiPadPro11ガラス/ペーパータッチケント紙タイプナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
・キズや汚れからiPadを守る強化ガラスフィルム。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・簡単に位置合わせができる貼り付けガイド枠付き。・手にやさしいラウンドエッジ。・万が一のための飛散防止加工。・気泡レス加工。
用途ズレずに貼れる!貼り付けガイド枠付き付属品貼り付けガイド枠、使い捨てウェットクリーナー、クリーナークロス、、ホコリ取りシール材質強化ガラス・PET(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)43対応機種11インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】46×0.25×174光線透過率(%)88
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
9,990税込10,989
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
27,980税込30,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
15,980税込17,578
1巻(20m)
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品エルティーアイ
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
iPadAir11ガラス/ペーパータッチケント紙タイプ ナカバヤシiPadAir11ガラス/ペーパータッチケント紙タイプナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
・キズや汚れからiPadを守る強化ガラスフィルム。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・簡単に位置合わせができる貼り付けガイド枠付き。・手にやさしいラウンドエッジ。・万が一のための飛散防止加工。・気泡レス加工。
用途ズレずに貼れる!貼り付けガイド枠付き付属品貼り付けガイド枠、使い捨てウェットクリーナー、クリーナークロス、、ホコリ取りシール材質強化ガラス・PET(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)43対応機種11インチiPad Air (M3/M2)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】44×0.25×175光線透過率(%)88
GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXETRヤマト科学
93,980税込103,378
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
29,980税込32,978
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイiphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネルエアージェイ
1,619税込1,781
1枚
8日以内出荷
圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅67.6×高さ143.57サイズ(inch)6.1対応機種6.1インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス関連資料(1MB)ガラス厚(mm)0.25
iphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイiphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネルエアージェイ
1,619税込1,781
1枚
7日以内出荷
圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅73.76×高さ156.91サイズ(inch)6.337対応機種6.337インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス関連資料(1MB)ガラス厚(mm)0.25
iPadPro13ガラス/ペーパータッチケント紙タイプ ナカバヤシiPadPro13ガラス/ペーパータッチケント紙タイプナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
・キズや汚れからiPadを守る強化ガラスフィルム。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・簡単に位置合わせができる貼り付けガイド枠付き。・手にやさしいラウンドエッジ。・万が一のための飛散防止加工。・気泡レス加工。
用途ズレずに貼れる!貼り付けガイド枠付き付属品貼り付けガイド枠、使い捨てウェットクリーナー、クリーナークロス、、ホコリ取りシール材質強化ガラス・PET(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)62対応機種13インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】78×0.25×212光線透過率(%)88