カテゴリ
- パソコン/周辺機器(87)
- 切削工具(32)
- テープ(31)
- 事務用品(17)
- 安全保護具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 測定用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 家電(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- RS PRO(4)
- TORAY(東レ)(5)
- TRUSCO(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(5)
- エレコム(6)
- オカモト(7)
- ケルヒャー(3)
- コクヨ(4)
- サクラクレパス(6)
- サンワサプライ(48)
- ナカバヤシ(14)
- ハクバ写真産業(6)
- 中川ケミカル(5)
- 京セラ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pet 0.2mm」の検索結果
![クリアシート・フェイスシールド(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750594-260123-02.jpg)
クリアシート・フェイスシールド(10枚組)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥691税込¥7601セット(10枚)当日出荷全面透明で目立たずムレない。・曇り止め加工・両面保護フィルム付・0.2mm厚PET製・超軽量16g・紐取付済 ・額部分にスポンジがないので通気性抜群立体構造でしっかりフィット・ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能・水洗い・アルコール消毒OK・メガネをかけたままでもOK。材質:PET。サイズ:330×220×0.2.mm。セット内容:10枚入り用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。形状防災面入数(枚)10機能曇り止め、軽量型形態包装:PP袋材質(シールド)PET
製本カバー片面クリヤーA4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。用途提出書類を美しく製本。材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)サイズA4-S縦(mm)298横(mm)212
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷から5日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
ワーロン PETシート
WARLON¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷天然素材の和紙を温度変化による伸縮の少ないPET樹脂でラミネートした、耐久性に優れ衝撃に強いインテリア素材。 低伸縮:温度変化による伸縮が少ないため、たるみにくい製品です。衝撃に強い:衝撃に強く、ペットの引っかき対策としてもお使いただけます。 お手入れ簡単:和紙を通したやわらかな光と風合いを実現し、さらに表面の水拭きを可能にしました。 ※ワーロンシート0.2mmの約3倍の強さです(メーカー調べ)。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質PET樹脂+和紙+PET樹脂幅(mm)930厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥29,980税込¥32,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質
コクヨ¥229~税込¥252~1枚当日出荷硬質タイプ。 本体は再生PET。 穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。 再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。仕様穴付き(2カ所)材質R-PETエコマーク認定認定紙質再生材配合率/R-PET80%シート厚さ(mm)0.2穴径(mm)直径 Φ4グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 272




PPクラフトフィルム
アクリサンデー(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1枚当日出荷PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ルミラーPETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
製本カバーA4クリヤーシート
コクヨ(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(20枚)当日出荷再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。仕様クリヤーシート材質R-PET厚さ(mm)0.2サイズA4寸法(縦×横)(mm)298×211![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)
PP板
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥137~税込¥151~1枚当日出荷ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥1,829税込¥2,0121枚5日以内出荷色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(33件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野材質PET(非晶質ポリエステル)厚さ(mm)3色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工





+2
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
再生PET布テープ環境思い
オカモト(1件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。手切れ性に優れています。用途重梱包用。トラスコ品番382-6864質量(g)315主な用途梱包粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/25mm)110.5引張強度(N/10mm)44.2粘着力(N/25mm)8.75再生材使用使用
シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷親水性の多目的PETフィルターで、非極性溶媒・極性溶媒のどちらにも適しています。 HPLCフィルターとして、特に水と有機溶媒の混合物への使用に適しています。 印字もしくは色によって孔径とフィルター材質の識別が可能です。材質フィルター/PET、ハウジング/PP
AQUOS wish5 (SH-52F) ガラスライクフィルム 高透明 薄型 0.2mm 表面硬度9H 指紋防止 気泡防止
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型・高透明タイプの画面保護フィルムです。用途ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの薄型・高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(薄型・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ
ヒートラボ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から13日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
LUVOCOMR3F PET CF 9780
MUTOH¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。材質カーボン繊維配合のPET色黒質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。定尺(m)3適合径(Φmm)10(丸棒)質量(g/m)69材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
耐水紙パウチフリー PETタイプ 200μ
フジテックス¥38,980税込¥42,8781冊(100枚)3日以内出荷ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。 レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。 レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。寸法(mm)297×900枚数100紙質耐水紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ
PET容器用ガイドレール(C650型) CRC-N-PET
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。適合【鋼材】6t×50質量(g)404定尺(m)3材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
再生PET布テープ
オカモト¥15,980税込¥17,5781ケース(30巻)5日以内出荷・グリーン購入法適合品。・中梱包用。・PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています用途中梱包用色クリームテープ幅(mm)50基材スフ/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)8.8
耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】200μ 100枚入
フジテックス¥15,980税込¥17,5781冊(100枚)3日以内出荷ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。 レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。 レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。枚数100紙質耐水紙坪量(g/m2)230紙厚(μm)200印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ
PET容器用ガイドレール(A2型)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。適合【鋼材】6t×25定尺(m)3質量(g/m)220材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
フェイスシールド 使い捨て
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷簡易タイプのフェイスシールドです。 PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。 頭を留めるゴムバンドは調整はできません。 シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。用途ホコリや飛沫防止として色透明質量(g)24レンズ厚さ(mm)0.2材質(シールド)PET寸法(縦×横)(cm)約22×32販売区分業務用
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm
ヒートラボ¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)![メガネタイプ フェイスシールド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65767233-210623-02.jpg)
メガネタイプ フェイスシールド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥799税込¥8791セット欠品中快適なつけごこちで飛沫を防ぐ! つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない 肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち クリアータイプのフレームで見た目すっきり シールドを交換することができ、清潔に使える PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。軽量設計(約28g)で疲れにくい 眼鏡やマスクを着けたまま装着できる仕様レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可、軽量型セット内容フレーム1個+シールド3枚材質シールド=PET 0.2mm、フレーム・鼻あて=ポリカーボネート(PC)、ストッパー=ABS形状防災面質量(g)約28 (装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195材質(シールド)PET
アタッチテープ
PARTNER¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2![メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65767249-210623-02.jpg)
メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10枚)当日出荷快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!。 つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド。 メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない 肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち クリアータイプのフレームで見た目すっきり シールドを交換することができ、清潔に使える PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える 軽量設計(約28g)で疲れにくい 眼鏡やマスクを着けたまま装着できるセット内容シールド10枚形状防災面厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195材質(シールド)PET![液晶保護フィルム ブルーライトカット(iPad10.9/11インチ用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702149-260202-02.jpg)
液晶保護フィルム ブルーライトカット(iPad10.9/11インチ用)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥891税込¥9801個当日出荷ブルーライト約23%カット液晶保護フィルム。iPad第10世代(10.9インチ・11インチ)専用のブルーライトカットフィルムです。ブルーライトを約23%カットし、タブレット使用時の目の疲れを軽減します。表面硬度3Hで傷もつきにくく安心して使用できます。わずか0.2mmの薄さで装着しても違和感がなく、タッチ感度や画質を損なわないクリアな仕上がりで、指すべりもなめらか。気泡が入りにくい仕様で貼り付けも簡単です。材質:PET。サイズ:約175×244×0.2mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PET対応機種iPad10.9/11インチ用包装形態袋入りフィルム寸法(mm)約175×244×0.2
アタッチテープ
PARTNER¥2,998税込¥3,2981箱(2本)当日出荷透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
新透明ポリエチレンクロス
セキスイ(4件のレビュー)¥379税込¥4171巻当日出荷基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合




![クリアシート・フェイスシールド(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750594-260123-02.jpg)












![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)




















![メガネタイプ フェイスシールド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65767233-210623-02.jpg)

![メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65767249-210623-02.jpg)
![液晶保護フィルム ブルーライトカット(iPad10.9/11インチ用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702149-260202-02.jpg)