カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 店舗什器・備品(49)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • テープ(20)
  • 事務用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pet 0.3mm」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
  • ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)

    ルミラー フィルムT60-A4

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    透明性に優れたフィルムです。
    サイズA4
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETエコケース 友屋

    PETエコケース

    友屋
    139税込153
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    本商品はカードケースです。
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具]

    ネームタッグ替えケース

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    横型ネームタッグ(名札)の替えケースです。金属クリップ、樹脂クリップ、吊り下げタイプ共用で使用できます。名刺がぴったり入るパスケースタイプ。挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。※クリップは別売りです。
    グリーン購入法適合材質80%再生PET0.3mm(名札部)外形寸法(mm)W102×H75内形寸法(mm)(名札部)W96×H58
  • 透明プラ板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明プラ板

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    材質:プラスチック。サイズ:364×257×0.35mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)364×257×0.35
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    18,980税込20,878
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(32件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • アルコロエース 東洋石油化学

    アルコロエース

    東洋石油化学(43件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(1.8L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
    用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策エタノール濃度(v/v%)68成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水エタノール濃度(w/w%)65RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入 アズワン

    APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入

    アズワン
    8,790税込9,669
    1袋(10枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
    材質PET
  • ポリカーボネート板 光

    ポリカーボネート板

    (18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。 10個入り
    材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×25
  • カード立て フリーサイズ PET ササガワ

    カード立て フリーサイズ PET

    ササガワ(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
    材質透明スチロール樹脂
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    3,798税込4,178
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKO

    PET円筒ケース(クリスタルボックス)

    HEIKO(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
    商品タイプ本体材質A-PET
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。10個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。5個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3
  • PETスクリューバイアル 好川産業

    PETスクリューバイアル

    好川産業
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
    用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々かぶせ式です。5個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×25
  • 無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)

    無地スタンドPETクリアBOX

    HEADS(ヘッズ)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    中身が綺麗に見えるよう透明度にこだわった国内生産のボックスです。オリジナリティあるセットアップギフトづくりにおすすめです。
    材質PET[透明]
  • PET円筒ケース12P HEIKO

    PET円筒ケース12P

    HEIKO(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(12個)
    当日出荷
    透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
    商品タイプ本体材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50
  • 魔法のザラザラ下じきB5(0.3mmドット) レイメイ藤井

    魔法のザラザラ下じきB5(0.3mmドット)

    レイメイ藤井
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ザラザラタッチでイメージ通りの文字が書ける下じき表面に施した細かいドット加工が、筆記時に、鉛筆の動きが振動となってザラザラと手や指に伝わることで頭の中にイメージした文字と手の動きが一致しやすくなります。表側のザラザラ面は、国語や書写などのしっかり丁寧に書く学習に最適です。裏側のツルツル面は、算数のひっ算など、急いで書く必要のある学習に最適です。プリントや横長変形の漢字・計算ドリルに合ったA4サイズと、授業ノート・漢字練習帳などに合ったB5サイズの2サイズ展開。環境に優しい再生PET素材を採用。
    タイプ表/ザラザラ、裏/ツルツル本体質量(g)40(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×257×0.55素材再生PET樹脂
  • おえかき PET板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    おえかき PET板

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    73税込80
    1個
    3日以内出荷
    透明感のある作品がつくれる。透明感のある作品がつくれます。使用可能画材:クレヨン、色鉛筆、油性ペン、ポスターカラー。材質:PET。サイズ:210×297×0.3mm。セット内容:デザインPET板(A4)×1、うす紙(下絵用紙)(260×360mm)×2
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質PET寸法(mm)0.3×210×297適合年齢(歳)3
  • PETクリアケース HEIKO

    PETクリアケース

    HEIKO
    12,980税込14,278
    1ケース(5個×6パック)ほか
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。
    材質PET厚さ(mm)0.3
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・蓋別のかぶせ式ですです。通常の名刺が100枚程度入るサイズです。他にもアクセサリーや小物のギフト用としても高級感がありおすすめです。10個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×93×24
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。10個入り
    材質PET厚さ(mm)0.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×25
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    材質PET
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    2,598税込2,858
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。 。5個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3
  • ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)

    ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

    TORAY(東レ)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    12,980税込14,278
    1箱(5個×4パック)ほか
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。5個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3
  • PETクリアケース(身・フタかぶせ式) HEIKO

    PETクリアケース(身・フタかぶせ式)

    HEIKO
    66,980税込73,678
    1箱(10個×40パック)ほか
    3日以内出荷
    PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。10個ポリ入り
    材質PET厚さ(mm)0.3