カテゴリ
- 制御機器(286)
- 電気材料(142)
- 機構部品(97)
- 事務用品(94)
- 学童・教育用品(70)
- バイク部品(64)
- 卓上消耗品(52)
- 科学研究・開発用品(52)
- パソコン/周辺機器(51)
- テープ(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 建材・エクステリア(31)
- 店舗什器・備品(28)
- 洗車・清掃(27)
- メカニカル部品(25)
- 清掃用品(18)
- 防災用品(17)
- 家電(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 安全用品(14)
- 自転車部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(12)
- 医療(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 測定用品(10)
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(9)
- 安全標識(9)
- 日用品(6)
- 安全保護具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- RS PRO(176)
- アーテック[学校教材・教育玩具](76)
- WURTH ELEKTRONIK(72)
- ニチコン(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(48)
- エスコ(35)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
- タカノクリエイト(30)
- メディアカバーマーケット(30)
- 日精電機[制御機器](29)
- KEMET(27)
- エレコム(26)
- PLUS(プラス)[文具](19)
- VISHAY(19)
- パネフリ工業(18)
- アズワン(15)
- SAMTEC(15)
- SPARKFUN(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pet 5mm」の検索結果

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm
タキロンシーアイ(32件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から4日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
PETケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm
タキロンシーアイ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
スーパーPETプレート
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1枚7日以内出荷燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm
クラレ(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル色透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5℃-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
PETパネルスタンド
友屋(18件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷簡単に発泡パネルが立てられます。材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30仕様5mm、7mmのボード用
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル色透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~特価1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
RS PRO ケーブルシールド 5mm 黒 PET
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5m)翌々日出荷RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルPETダクト 320mm 5m
スイデン(2件のレビュー)¥10,280税込¥11,3081本当日出荷長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
RS PRO ケーブルシールド 5mm グレー PET
RS PRO¥759税込¥8351袋(5m)7日以内出荷RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。仕様スリーブ径 = 5mm色 = グレー材質 = PETスリーブ長さ = 5m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃代表規格 = RoHS対応, UL1441RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622アズワン品番65-7468-18
PET折り畳み式卓上プレート
ササガワ¥429~税込¥472~1個欠品中プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。材質PET樹脂(1mm厚)寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20色透明
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
【オーダー】PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥1,877税込¥2,0651巻翌日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.1長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
再生PET暗記用下敷
クツワ¥129税込¥1421枚当日出荷暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!環境に優しい再生PET樹脂100%使用。用途下敷き材質再生PET色赤サイズB5質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×0.6×250(B5サイズ)
定規セット<まなびすと>(再生PET)
コクヨ¥538税込¥5921セット当日出荷柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET 1巻 150m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥149,800税込¥164,7801巻(150m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:150m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5980アズワン品番65-7447-33
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
導電性PETフィルム スタクリア αΩβ
長岡産業¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷から6日以内出荷生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。基材PETフィルム厚さ(μm)100
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から8日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
未晒フードカップ用PET蓋
HEIKO¥399税込¥4391パック(100個)3日以内出荷口径61.5mm対応の「未晒フードカップ」用の透明フタです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可。入数:100枚用途80・100用材質PET口径(Φmm)61.5
透明PET板
カンテック¥35,980税込¥39,5781セット(10枚)9日以内出荷透明性の高いPET板です。台の上に置いて展示台にしたり、パーテーションのPET板としても使用可能です。材質PET寸法(mm)300×300色透明![ホログラムグリッター星5mm ゴールド アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63033304-210219-02.jpg)
ホログラムグリッター星5mm ゴールド
アーテック[学校教材・教育玩具]¥173税込¥1901個当日出荷約5mmの星型のホログラムグリッターです。ネイルに使ったり、レジンやスライムなどに封入すると、キラキラ輝きます。材質:容器:PET。サイズ:約5mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(Φ×mm)30×20包装形態ケースプラスPP袋
...









































![ホログラムグリッター星5mm ゴールド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63033304-210219-02.jpg)