カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「pet-2100dxr」の検索結果

パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR
追浜工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター
KITACO(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥19,980~税込¥21,978~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・PET-2000DXRの機能プラス多気筒エンジン対応。エンジンタイプのポジションが7つ選択できる高機能タイプです。?寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター
KITACO(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒