曜日別特売

ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ - OPPAMA

・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。
・PET-2000DXRの機能プラス多気筒エンジン対応。エンジンタイプのポジションが7つ選択できる高機能タイプです。?

寸法(mm)
44×61×12
本体質量(g)
30
エンジンタイプ
ガソリンエンジン
電池寿命
20,000時間(3時間/1日使用で7年)
付加機能
アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(3.08MB)
注意
※ディーゼルエンジン、ダイレクトイグニション搭載エンジンは計測できません。
※4ストローク1気筒で1回転1発火のガソリンエンジンの場合も測定可能です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82382329PET-2100DXR(10個セット)1セット(10個)
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82382338PET-2100DXR1個
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする